Welcome to Würth Italy For trade customers only
W-FAZ PRO
W-FAZ PRO Ancorante meccanico
ad alte prestazioni

Dimentica i limiti dei vecchi ancoranti meccanici! W-FAZ PRO è il nuovo TOP di gamma degli ancoranti meccanici in metallo.

Icona per card
Versione DynamicDisponibile la versione Dynamic per carichi ciclici di fatica (robot, ventilatori, nastri trasportatori, ecc.)
Icona per card
Profondità di ancoraggio variabileÈ possibile impostare la profondità di ancoraggio con precisione al mm per adattarsi a qualsiasi spessore serrabile
Icona per card
Tenute elevateIl meccanismo di ancoraggio migliorato permette di realizzare tenute estreme
Icona per card
Installazione con dado ciecoÈ possibile installare il prodotto con un dado cieco per una maggiore valenza estetica e per ridurre il rischio di infortuni

Specifiche tecniche

Installazione con dado cieco

Approvato per l'impiego con dado cieco (ETA Approved)

Installazione con dado cieco

Approvato per l'impiego con dado cieco (ETA Approved)

Facilità di utilizzo

Installazione facile e veloce

Facilità di utilizzo

Installazione facile e veloce

Minor impiego di materiale

Ideale per carichi elevati con distanze dai bordi, interassi e spessore del supporto ridotti

Minor impiego di materiale

Ideale per carichi elevati con distanze dai bordi, interassi e spessore del supporto ridotti

Profondità di ancoraggio variabile

La tacca rossa indica la profondità di ancoraggio minima

Profondità di ancoraggio variabile

La tacca rossa indica la profondità di ancoraggio minima

Ancoraggio per attrito da espansione

Il comportamento di espansione è stato migliorato per garantire massima sicurezza

Ancoraggio per attrito da espansione

Il comportamento di espansione è stato migliorato per garantire massima sicurezza

Trasmissione dei carichi migliorata

La superficie di contatto più ampia consente un ancoraggio migliore nel calcestruzzo

Trasmissione dei carichi migliorata

La superficie di contatto più ampia consente un ancoraggio migliore nel calcestruzzo

Espansione rapida

Il pre-carico è raggiunto con meno rotazioni della chiave di serraggio

Espansione rapida

Il pre-carico è raggiunto con meno rotazioni della chiave di serraggio

L'ancorante W-FAZ PRO in azione!

Installazione

1. Forare

Se si utilizzano punte ad aspirazione, procedere allo step 3

Descrizione visiva di una fase di montaggio

2. Pulire il foro

Descrizione visiva di una fase di montaggio

3. Inserire l'ancorante

Descrizione visiva di una fase di montaggio

4. Serrare con chiave dinamometrica

Descrizione visiva di una fase di montaggio

1. Forare

Se si utilizzano punte ad aspirazione, procedere allo step 3

Descrizione visiva di una fase di montaggio

2. Pulire il foro

Descrizione visiva di una fase di montaggio

3. Controllare la posizione del dado

Descrizione visiva di una fase di montaggio

4. Inserire l'ancorante

Descrizione visiva di una fase di montaggio

5. Rimuovere il dado

Descrizione visiva di una fase di montaggio

6. Avvitare il dado cieco

Descrizione visiva di una fase di montaggio

7. Serrare con chiave dinamometrica

Descrizione visiva di una fase di montaggio

1. Forare

Se si utilizzano punte ad aspirazione, procedere allo step 3

Descrizione visiva di una fase di montaggio

2. Pulire il foro

Descrizione visiva di una fase di montaggio

3. Inserire

l'ancorante con la rondella di riempimento fino al raggiungimento della profondità di ancoraggio desiderata

Descrizione visiva di una fase di montaggio

4. Serrare con chiave dinamometrica

Descrizione visiva di una fase di montaggio

5. Avvitare la rondella di serraggio

Descrizione visiva di una fase di montaggio

6. Riempire lo spazio anulare con l'ancorante chimico

Descrizione visiva di una fase di montaggio

In numeri

0

Anni di vita utile in esercizio

0

Certificati ETA

0

Tonnellate di resistenza al taglio*

*versione M12 acciaio zincato con profondità di ancoraggio di 125 mm

Ambiti di Applicazione

CARPENTERIA METALLICA

Fissaggio di travi e pilastri in acciaio su cemento armato

CARPENTERIA LEGNO

Fissaggio di angolari e staffe per collegamenti legno-calcestruzzo

OPERE EDILI

Fissaggio di parapetti, ringhiere e corrimano

STAFFAGGI PER IMPIANTI

Fissaggio di elementi di staffaggio di impianti

ELEMENTI SOGGETTI A CARICHI CICLICI*

Macchinari vibranti, ventilatori, nastri trasportatori e robot
* solo W-FAZ PRO DYNAMIC

Certificazione ETA

Carichi dinamici

Il W-FAZ PRO Dynamic permette di eseguire fissaggi certificati e marcati CE di elementi soggetti a carichi ciclici di fatica come ventilatori, robot, macchinari, nastri trasportatori, ecc.

Installazione con dado cieco

Inclusa nel certificato ETA Opzione 1 la possibilità di installare il W-FAZ PRO con un dado cieco invece del classico dado aperto. Maggiore valenza estetica per il risultato finale dell’installazione oltre che una notevole riduzione del rischio di infortuni.

Utilizzo con rondella di riempimento
WIT-SHB

Il W-FAZ PRO può essere utilizzato in abbinamento alla rondella di riempimento per applicazione sismiche WIT-SHB. In questo modo, la resistenza a taglio in impieghi sismici può essere sfruttata appieno senza essere dimezzata, come invece sarebbe richiesto dalla normativa.

Prodotti a confronto

W Fa W-FA
Idoneo per calcestruzzo
Range di applicazioni
Certificazioni
Tenute
Profondità di ancoraggio variabile
Prestazione sismica C1/C2
Carichi ciclici di fatica
Installazione con dado cieco (ETA approved)
W Fa W-FAZ
Idoneo per calcestruzzo
Range di applicazioni
Certificazioni
Tenute
Profondità di ancoraggio variabile
Prestazione sismica C1/C2
Carichi ciclici di fatica
Installazione con dado cieco (ETA approved)
W Faz PRO W-FAZ PRO
Idoneo per calcestruzzo
Range di applicazioni
Certificazioni
Tenute
Profondità di ancoraggio variabile
Prestazione sismica C1/C2
Carichi ciclici di fatica
Installazione con dado cieco (ETA approved)
W FaZ Dynamic W-FAZ PRO Dynamic
Idoneo per calcestruzzo
Range di applicazioni
Certificazioni
Tenute
Profondità di ancoraggio variabile
Prestazione sismica C1/C2
Carichi ciclici di fatica
Installazione con dado cieco (ETA approved)

Non farteli scappare!

WFaz PRO Dyunamic
W-Faz PRO S Ancorante meccanico in acciaio zincato ad alte prestazioni
WFaz PRO
W-Faz PRO A4 Ancorante meccanico in acciaio inossidabile ad alte prestazioni
WFaz PRO Dyunamic
W-Faz PRO Dynamic S Ancorante meccanico in acciaio zincato per carichi dinamici

Potrebbe servirti anche...

Levigatrice rotorbitale ETS 125-E

Nel carrello

Levigatrice rotorbitale ETS 125-E

Nel carrello

Levigatrice rotorbitale ETS 125-E

Nel carrello

Levigatrice rotorbitale ETS 125-E

Nel carrello

Levigatrice rotorbitale ETS 125-E

Nel carrello