ABS 18 SUBCOMPACTPotenza, compattezza e velocità, senza compromessi
ABS 18 SUBCOMPACT, rivoluziona il mondo dei trapani avvitatori.
Estremamente compatto, leggero e
potente, grazie al
motore brushless e al
sistema M-CLICK, offre
prestazioni superiori e una
versatilità unica. Cambia accessori
in un attimo e affronta ogni lavoro con
precisione e facilità.
Risparmio di tempoil sistema M-CLICK consente il cambio rapido degli accessori senza l'uso di attrezzi, velocizzando ogni
operazione
Peso e maneggevolezzacon un design ergonomico e un peso di soli 1,1 kg, il NUOVOTRAPANO è facile da usare anche nelle situazioni
più difficili
Sistema a sgancio rapidocambia accessori e modalità di lavoro in un attimo con il sistema innovativo M-CLICK
18 Regolazioni di coppiaprecisione garantita con 18 diverse regolazioni di coppia, per adattarsi a ogni tipo di avvitamento
Innovazione a portata di mano: il sistema M-CLICK
Il sistema M-CLICK rappresenta una vera rivoluzione nel cambio degli
accessori per trapani. Grazie a un meccanismo intuitivo e
senza l'uso di attrezzi, permette di
passare da una testa all'altra in pochi secondi. Questo significa
meno tempo speso a cambiare strumenti e più tempo
dedicato al lavoro effettivo.
M-CLICK è progettato per
garantire una connessione stabile e sicura, offrendo al contempo una
facilità d'uso senza precedenti. Che tu stia forando, avvitando ad
angolo o eseguendo avvitamenti eccentrici, ABS 18 SUBCOMPACT con
M-CLICK è sempre pronto a supportarti.
5 Modalità di utilizzo con 4 testine intercambiabili per una
velocità e versatilità senza pari
Portainserti Universale da ¼” Magnetico Incorporato "Versatilità Magnetica"
Portainserti Universale da ¼” Magnetico Incorporato "Versatilità Magnetica"
Autoserrante con attacco rapido M-CLICK "Cambio rapido, presa sicura"
Cambio rapido e senza sforzo, il mandrino autoserrante con attacco rapido M-CLICK permette di sostituire
rapidamente le punte, garantendo una presa solida e affidabile su qualsiasi accessorio.
Autoserrante con attacco rapido M-CLICK "Cambio rapido, presa sicura"
Cambio rapido e senza sforzo, il mandrino autoserrante con attacco rapido M-CLICK permette di
sostituire rapidamente le punte, garantendo una presa solida e affidabile su qualsiasi accessorio.
Testa ad Angolo da ¼” con Attacco Rapido M-CLICK+ "Flessibilità al Massimo"
Espandi le tue possibilità di lavoro. La testa ad angolo M-CLICK+ offre un angolo ancora più ampio e una
maggiore flessibilità, garantendo performance ottimali anche nelle situazioni più complesse.
Testa ad Angolo da ¼” con Attacco Rapido M-CLICK+ "Flessibilità al Massimo"
Espandi le tue possibilità di lavoro. La testa ad angolo M-CLICK+ offre un angolo ancora più ampio e
una maggiore flessibilità, garantendo performance ottimali anche nelle situazioni più complesse.
Portainserti Universale da ¼” Magnetico con Attacco Rapido M-CLICK "Versatilità Magnetica"
Massima versatilità e sicurezza in ogni avvitamento: il portainserti universale con attacco rapido M-CLICK
offre una presa magnetica che mantiene saldamente l'inserto in posizione, per operazioni veloci e precise.
Portainserti Universale da ¼” Magnetico con Attacco Rapido M-CLICK "Versatilità Magnetica"
Massima versatilità e sicurezza in ogni avvitamento: il portainserti universale con attacco rapido
M-CLICK offre una presa magnetica che mantiene saldamente l'inserto in posizione, per operazioni
veloci e precise.
Testa eccentrica da ¼” con attacco rapido M-CLICK "Precisione ovunque"
Cambio rapido e senza sforzo. Il mandrino autoserrante con attacco rapido M-CLICK permette di sostituire
rapidamente le punte, garantendo una presa solida e affidabile su qualsiasi accessorio.
Testa eccentrica da ¼” con attacco rapido M-CLICK "Precisione ovunque"
Cambio rapido e senza sforzo. Il mandrino autoserrante con attacco rapido M-CLICK permette di
sostituire rapidamente le punte, garantendo una presa solida e affidabile su qualsiasi accessorio.
Adattatore per Sega a Tazza M-CLICK + BMLA-A4/A2
Supporto a sostituzione rapida per seghe a tazza con sistema di cambio rapido M-CLICK+ per un uso flessibile con trapani/avvitatori a batteria Würth dotati di mandrino M-CLICK o M-CLICK+
Adattatore per Sega a Tazza M-CLICK + BMLA-A4/A2
Supporto a sostituzione rapida per seghe a tazza con sistema di cambio rapido M-CLICK+ per un uso flessibile con trapani/avvitatori a batteria Würth dotati di mandrino M-CLICK o M-CLICK+
Precisione e controllo: 18 Regolazioni di coppia
Con ABS 18 SUBCOMPACT ogni lavoro è sotto controllo grazie alle sue 18
regolazioni di coppia. Che si tratti di materiali duri o
morbidi, le diverse impostazioni ti permettono di
avvitare con precisione, evitando danni ai materiali e garantendo una
finitura professionale. La funzione di foratura aggiuntiva amplia ulteriormente le tue possibilità di utilizzo,
rendendo il ABS 18 SUBCOMPACT lo strumento ideale per ogni progetto.
Versatilità senza limiti: tutte le possibili applicazioni di abs 18 subcompact
Montaggio di cerniere
precisione e facilità nel montaggio di cerniere per mobili, grazie alle regolazioni di coppia
Lavoro in spazi ridotti
il design compatto e l'accessorio ad angolo rendono il lavoro in spazi ristretti semplice e senza sforzo.
Forature per mobili
ideale per forare legno, acciaio e piastrelle, con punte specifiche per ogni materiale.
Forature generiche
perfetto per ogni tipo di foratura, dalle più semplici alle più complesse, con risultati sempre impeccabili.
Avvitamenti di viteria
adatto per avvitare viti di diverse dimensioni, garantendo tenuta e stabilità.
Forature per accessori mobili
effettua forature precise per montare accessori nei tuoi mobili, senza rischio di danneggiarli.
Dati tecnici
Tensione18v
Capacità batteria2,0 AH
Numero di Giri a Vuoto0-450/0-1700 min-1
Apertura Mandrino1-13 mm
Coppia di Serraggio (Materiale Duro/Morbido max)50/25 NM