Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende

Attrezzi per pitturare muri e facciate indispensabili

SCOPRI I PRODOTTI
Sfondo Attrezzi per pitturare muri e facciate indispensabili

Dopo aver preparato la parete per la pittura, è fondamentale scegliere i migliori prodotti per applicare velocemente le mani di colore.

Gli attrezzi per imbiancare sono tanti ed è importante scegliere solo prodotti di buona qualità: i rulli, i pennelli e le pistole a spruzzo sono i principali attrezzi che puoi utilizzare per dipingere pareti. Rulli e pennelli si scelgono in base al supporto su cui applicare la pittura, al tipo di vernice e alla finitura desiderata. La pistola e gli attrezzi per imbiancare a spruzzo sono molto comodi e pratici per numerosi tipi di vernice e superfici. Ultimi attrezzi per imbiancare che non possono mancare nel tuo kit sono i raschietti, utili per la preparazione e per le rifiniture, le vaschette e le aste telescopiche, che ti eviteranno l’uso di una scaletta.

Ma quali sono gli attrezzi per pittura immancabili per un professionista imbianchino? L'attrezzatura per imbiancare e tinteggiare le pareti che devi proprio avere è la seguente:

  • Pittura
  • Rullo e pertica, o asta telescopica
  • Pennello e plafoncino
  • Raschietto e spatola
  • Vaschetta e miscelatore
  • Teli di protezione e nastri per mascheratura
  • Cutter
  • Solvente e diluente
  • Scale e trabattelli

Gli attrezzi per tinteggiare devono sempre essere scelti in base alle dimensioni della stanza e alla tipologia di lavoro, se occorre solo dare il bianco o la richiesta è di una pittura particolare. Questo influisce sulla scelta degli utensili per imbiancare che devono essere scelti di buona qualità e della dimensione corretta.

Ricapitoliamo quindi quali sono gli attrezzi per tinteggiare e come sceglierli. I rulli, i pennelli e le pistole a spruzzo sono i principali attrezzi per tinteggiare le pareti. Vediamoli nel dettaglio:

  • Il rullo è utile per dipingere grandi superfici come muri, soffitti ecc. in modo uniforme. Il manicotto può essere sia in fibra sintetica (adatta alle pitture ad acqua) sia in fibre naturali o miste (per le pitture ad olio). È importante scegliere anche il pelo del rullo: a pelo lungo per i supporti ruvidi, a pelo corto per le superfici lisce.
  • Il pennello è indicato per superfici ridotte come ad esempio cornici, battiscopa, mobili ecc. I pennelli esistono con varie geometrie, per adattarsi al lavoro da eseguire. Il pennello rettangolare o piatto per le superfici dritte, tondo per rifinire e per gli angoli, ma anche a tampone per effetti particolari. Di norma le setole naturali sono preferibili a quelle sintetiche pur durabilità ma il trucco è usare sempre un attrezzo per verniciare di buona qualità!
  • Per raggiungere superfici alte o per verniciare un soffitto è necessario l'utilizzo dell'asta per pittura con manico telescopico regolabile: pratica anche per travi e cornici.
  • La vaschetta per pittura permette di distribuire al meglio la pittura sul rullo ed evitare la formazione di gocce
  • La spatola o schermo per verniciare viene utilizzata come mascheratura per creare una linea ben definita proteggendo il perimetro dell’area da dipingere

Scopri tutti gli attrezzi per pittore qui e trova la gamma completa di prodotti per il tuo lavoro online e disponibile in 24-48 ore!

Scopri i prodotti

Attrezzi per verniciare a spruzzo: la pistola per verniciare

La pistola e tutti gli attrezzi per imbiancare a spruzzo sono fondamentali quando si vuole guadagnare tempo nella verniciatura di un locale. Essendo ad aria compressa, questo strumento riesce a coprire rapidamente grandi superfici, se si sa come usarla.

In questo caso è fondamentale proteggere il pavimento e i mobili e qual è l'unico attrezzo per imbiancare senza sporcare? Ovviamente il telo e tutta la strumentazione per la mascheratura perfetta di stanze e mobili dei tuoi clienti.

Sfondo Attrezzi per verniciare a spruzzo: la pistola per verniciare
Sfondo Attrezzi per verniciare a spruzzo: la pistola per verniciare

Suggerimenti e argomenti selezionati per te