Welcome to Würth Italy For trade customers only

Attrezzi per scolpire e intagliare il legno: gli strumenti essenziali

SCOPRI I PRODOTTI
Sfondo Attrezzi per scolpire il legno: strumenti e utensili professionali

Gli attrezzi per intagliare il legno sono fondamentali per artigiani e professionisti che desiderano ottenere risultati di alta precisione. Questo tipo di lavoro richiede l’utilizzo di strumenti specializzati per scolpire dettagli, incidere motivi e modellare superfici.

Gli strumenti principali utilizzari dai professionisti includono:

  • scalpelli da intaglio legno
  • dischi abrasivi
  • pialle per la rifinitura
  • seghetti alternativi
  • lime e raspe

Questi sono gli attrezzi per scolire e modellare il legno essenziali per lavorazioni di qualità. La giusta selezione degli attrezzi garantisce una lunga durata e resistenza anche in condizioni di utilizzo intenso.

Gli attrezzi per scolpire il legno a mano sono in gran parte classificati come scalpelli e sgorbie.

Sul nostro Online-Shop puoi trovare un’ampia gamma di scalpelli piatti, specifici per tagli precisi e di lunga durata. Inoltre, è disponibile anche lo scalpello da carpentiere dotato di manico in carpino bianco e rondella di cuoio.

Modellare il legno è un’altra tipologia di lavorazione che richiede tempo, precisione e attenzione da parte degli artigiani. Gli attrezzi sono diversi e garantiscono risultati differenti a seconda dell’utilizzo, le pialle ad esempio permettono di creare una superficie omogenea, senza imprecisioni e piacevole al tatto. In particolare, la pialla doppia può essere impiegata per operazioni di smussatura e lavori di precisione e, in alcuni casi, per pulizia, finitura e sgrossatura.

Modellare il legno e rendere la superficie più levigata è un’operazione possibile grazie anche ad altri utensili, come la carta abrasiva e i dischi abrasivi.

Scopri i prodotti

Attrezzi per incidere il legno

L’incisione del legno è una marcatura a fuoco che può avere un effetto bruciato oppure semplicemente scavato. Il risultato dipende in gran parte dalla tipologia di legno utilizzato.

Le frese per modanature Würth rientrano tra gli attrezzi utilizzati per incidere il legno. Permettono un taglio pulito, preciso e un rapido scarico dei trucioli. In fase di avanzamento della fresa, il cuscinetto a sfere impedisce di danneggiare il materiale durante il processo di avanzamento della fresa.

Sfondo Attrezzi per incidere il legno
Sfondo Attrezzi per incidere il legno
Sfondo Attrezzi per intagliare il legno: strumenti e lavorazione
Sfondo Attrezzi per intagliare il legno: strumenti e lavorazione

Attrezzi per intagliare il legno: strumenti e lavorazione

L’intaglio su legno è una tecnica molto antica, utilizzata per creare opere d’arte e decorazioni. Consiste nella rimozione di porzioni di materiale da un blocco iniziale grezzo. Per l’intaglio, vengono spesso impiegate sgorbie a lama curva o scalpelli a lama piatta, mentre l’incisione richiede strumenti con lame più sottili per tracciare linee dettagliate. Questi strumenti si possono utilizzare in diverse modalità, come il pirografo, le frese a controllo numerico o manuali, o l’incisione laser. Ogni tecnica si adatta a scopi specifici, che vanno dalla creazione di linee sottili a incisioni profonde per stampi o decorazioni.

Würth offre un’ampia scelta di lame per sega a sciabola e lame per seghetto alternativo per legno. Nella scelta della tipologia di lame è necessario considerare il numero di denti per pollice, tenendo conto dello spessore del materiale da tagliare. Maggiore sarà il numero di denti, maggiore sarà la durezza del materiale che si riesce a tagliare.

L’ intarsio del legno è una decorazione realizzata con la combinazione di piccoli pezzi di legno, può essere utilizzata per le superfici superiori dei mobili e per la realizzazione di pannelli in legno intarsiati, quadri, tavoli, parquet.

Gli attrezzi per intarsio sono molto versatili e possono essere impiegati anche per altre lavorazioni del legno: tra questi troviamo, ad esempio, le pialle, le fresatrici e le levigatrici.

Scopri subito quali proposte ti riserva l’ Online-Shop Würth per realizzare tutte le tue lavorazioni professionali in legno.

Suggerimenti e argomenti selezionati per te