Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

I migliori attrezzi per stuccare e rasare pareti

SCOPRI I PRODOTTI
Sfondo I migliori attrezzi per stuccare e rasare pareti

Stuccare una parete è la fase finale della costruzione di un muro in cartongesso. Gli attrezzi per

stuccare e preparare un muro alla fase di pittura sono svariati ed è importante scegliere quelli giusti

per un lavoro professionale e veloce. Scegliere la qualità è sicuramente un buon punto di partenza

ma quali sono gli attrezzi per stuccare indispensabili per il tuo lavoro?

 

Partiamo dalla base degli attrezzi per stuccare un muro:

 

  • La spatola: la spatola larga o stretta è l'attrezzo per stuccare che non può mancare nel tuo kit. Di forma rettangolare e misura variabile, serve a rimuovere o fissare stucco su pareti e soffitti
  • Il frattone è un attrezzo per stuccare i muri e gli angoli a lama di forma rettangolare, con il manico posizionato al centro del dorso dello strumento. Oltre ad essere un comodo piano di appoggio dello stucco, è utile a levigare le pareti.
  • Il raschietto, composto da impugnatura e lima, serve ad asportare parti di materiale per ritocchi di precisione
  • La carta abrasiva, o carta vetrata, consente di eliminare le imperfezioni dalla parete; in base alla grana scelta otterrai una finitura diversa
  • La cazzuola serve per preparare stucchi in grandi quantità (e per applicare le malte in modo rapido e veloce).

 

Gli strumenti per stuccare devono quindi essere di buona qualità e delle dimensioni giuste. Acquista

online i prodotti sul nostro sito e ricevili in massimo 48 ore dove vuoi.

 

Per la stuccatura l'attrezzo più importante è sicuramente la spatola, da utilizzare sia per scrostare lo

stucco vecchio che per applicarne di nuovo. Per una buona stuccatura ricordati sempre di:

  • Pulire bene la zona da restaurare con il raschietto
  • Se ci sono, allargare le crepe per aumentare la superficie di presa dello stucco
  • Usare la giusta quantità di stucco, evitando di lasciare zone vuote o sacche d’aria nella parte interna
  • Espandere in modo omogeneo lo stucco aiutandosi con la spatola
  • Fare attenzione ai dettagli, come gli angoli, rinforzandoli se c'è bisogno

Scopri i prodotti

L'attrezzo per rasare i muri perfetto per il tuo lavoro

Per preparare la parete dopo averla carteggiata e stuccata e, soprattutto, per ottenere risultati

ottimali è necessario assicurarsi che i muri siano lisci, puliti e senza imperfezioni! Per averli così è

necessario eseguire la rasatura del muro, ovvero il processo di finitura dell’intonaco che prepara la

parete alla pittura. Ma qual è l'attrezzatura per rasare i muri indispensabile per il tuo lavoro?

Sfondo L'attrezzo per rasare i muri perfetto per il tuo lavoro
Sfondo L'attrezzo per rasare i muri perfetto per il tuo lavoro
Sfondo Attrezzo per rasare il muro: quale usare?
Sfondo Attrezzo per rasare il muro: quale usare?

Attrezzo per rasare il muro: quale usare?

Per rendere le pareti perfettamente lisce esistono due metodi principali: o usando il classico impasto

a base di calce oppure gli intonaci rasanti di nuova generazione, composti da cemento o gesso.

Questi ultimi hanno lo scopo di rendere più porosa la superficie delle pareti, adattandola quindi non

solo alle pitture ma anche ad altre finiture, come la carta da parati.

 

Gli attrezzi per rasare una parete o un muro sono gli stessi che si utilizzano per stuccare, in

particolare indispensabile sono la spatola, il frattone e la cazzuola, ma anche una manara e una

spianatoia. Prima di passare all’utilizzo degli attrezzi per rasare i muri, ricordati di bagnare bene il

muro per evitare che il rasante si secchi in modo troppo rapido (per evitare che il nuovo intonaco

“bruci”).

 

Una rasatura ben eseguita rende il risultato finale più duraturo nel tempo e riduce i rischi di

danneggiamento precoce. Usa i giusti attrezzi per rasare muri per una verniciatura impeccabile.

Suggerimenti e argomenti selezionati per te