Welcome to Würth Italy For trade customers only

Utensili per tornio: quali sono e come utilizzarli

SCOPRI I PRODOTTI
Sfondo Utensili per tornio: quali sono e come utilizzarli

La tornitura è una lavorazione meccanica che prevede l’asportazione di metallo o truciolo, a seconda del materiale impiegato. Il processo di tornitura sfrutta il moto rotatorio del pezzo da lavorare e il moto, più rettilineo, dell’utensile.

Gli utensili impiegati per la tornitura possono essere di diverso tipo in base al diverso tipo di impiego. Il tornio è la macchina utensile impiegata nel processo di tornitura e viene utilizzato per la lavorazione di un pezzo posto in rotazione.

È importante avere a disposizione nella propria officina utensili professionali per tornio, oltre a un’ampia gamma di accessori per tornio, che facilitano le operazioni e permettono di migliorare il processo di tornitura.

La tornitura viene utilizzata sia nella lavorazione dei metalli sia nella lavorazione di legno e pietra.

Esistono diversi tipi di tornitura, a seconda della superficie che si vuole ottenere (piana, conica, cilindrica). Inoltre, in base alla posizione dell’utensile, è possibile realizzare due diverse tipologie di tornitura:

  • tornitura esterna: lavorazione esterna del pezzo;
  • tornitura interna: lavorazione della parte interna di un pezzo cavo.

In questo tipo di lavorazioni hanno un ruolo fondamentale gli utensili per il tornio e gli inserti per tornitura. L’inserto, scelto secondo criteri ben precisi e in base al materiale e alla tipologia di lavorazione che si desidera attuare, viene sistemato meccanicamente sull’utensile, il quale è legato, a sua volta, alla torretta del tornio.

La placchetta, che è fornita di tagliente, penetra nel materiale da lavorare e, a quel punto, opera formando e rimuovendo il truciolo.

Gli inserti possono essere di varie tipologie e fondamentale è anche l’impiego di porta inserti. La gamma Würth propone un’ampia scelta di inserti per tornitura di qualità elevata, versatili e adattabili a qualsiasi tipologia di Cliente, dall’artigiano alla grande industria.

Sul nostro Online-Shop è possibile trovare i seguenti prodotti:

Scopri i prodotti

Utensili per tornitura metalli

Tra gli utensili per tornitura metalli è possibile trovare diverse tipologie di inserti, tra i quali alcuni specifici per ferro e acciaio.

Gli inserti per tornitura vengono indicati con sigle precise (CC, CN, DN, KN, RC, SN, TN, VB, VC, VN) che fanno riferimento alla forma dell’inserto e all’angolo di spoglia. Altre lettere, quando presenti, possono riferirsi alla classe di tolleranza e al tipo di inserto.

L’inserto WN per lavorazione media ISO M è un esempio di utensile da tornio per metalli, adatto per la tornitura longitudinale e sfacciatura, grazie alla profondità di taglio elevata.

All’interno della gamma di utensili per tornire l’acciaio troviamo l’inserto TC per finitura ISO P impiegato per operazioni di taglio e avanzamenti ridotti.

Adatto, invece, a lavori di finitura media su acciaio è l’inserto DC per lavorazione media ISO P, mentre l’inserto TC per Finitura ISO è consigliato per tutte quelle operazioni di levigatura e finitura media su acciaio inossidabile.

Sul nostro Online-Shop è possibile trovare un’ampia gamma di prodotti e utensili per tornire il ferro ed altri materiali ferrosi, specifici per le più precise lavorazioni.

Sfondo Utensili per tornitura metalli
Sfondo Utensili per tornitura metalli

Suggerimenti e argomenti selezionati per te