Welcome to Würth Italy For trade customers only

NUOVO

Livelle laser multilinea MLPR22 e MLPG22

Quando si parla di livelle laser autolivellanti i nuovi strumenti Würth MLPG22 e MLPR22 sono dei veri maestri: livellamenti orizzontali, verticali, squadri e a piombo per una misurazione impeccabile!

3 ASSI,
COPERTURA A 360 GRADI

La livella laser multilinea autolivellante con 3 linee laser è il prodotto perfetto per una misurazione con copertura totale degli ambienti. Con le linee verdi o rosse ottieni rilevamenti perfetti. Qual è il prodotto che fa per te? Scopri le funzioni delle nuove livelle laser Würth

Linee laser molto visibili

La luminosità può essere regolata anche tramite l'apposito tasto per ridurre il consumo energetico

Linee laser molto visibili

La luminosità può essere regolata anche tramite l'apposito tasto per ridurre il consumo energetico

LASER ROSSO O VERDE

3 ASSI, 6 MODALITÀ

COPERTURA TOTALE

BATTERIE

AUTOLIVELLAMENTO

ALLARME VISIVO

LUNGHE DISTANZE

MUOVI LA LIVELLA

Semplice e intuitivo da utilizzare

Le livelle laser MLPR22 e MLPG22 sono semplicissime da utilizzare e ti garantiscono un sistema semplice ed intuitivo per misurazioni diverse. Mantieni solo una due linee attive, spegnendole con il tasto ON/OFF e con la funzione manuale puoi avere livellamenti inclinati precisi.

IL SUPPORTO DI CUI HAI BISOGNO

Scopri la comodità di lavorare su qualsiasi superficie grazie al supporto magnetico incorporato, al supporto girevole ma anche alla staffa da muro regolabile. Grazie a questi accessori il tuo lavoro è ancora più facile e preciso!

Scopri i documenti e come utilizzare al meglio la tua nuova livella laser autolivellante Würth

Cosa aspetti?

Scegli il tuo lato della precisione.

Accessori