Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende

ATTREZZATURA PER GOMMISTI E PER IL CAMBIO GOMME: PRODOTTI E MATERIALI PROFESSIONALI

L'attrezzatura per gommisti è fondamentale per garantire un servizio di alta qualità e sicurezza nelle operazioni di manutenzione e riparazione dei pneumatici. Questi strumenti sono pensati per coprire una vasta gamma di esigenze, dal semplice controllo di routine fino a interventi più complessi di montaggio e smontaggio dei pneumatici. L'ampia gamma di attrezzature da gommista disponibili sul nostro Online Shop include macchinari sofisticati come equilibratrici, smontagomme e compressori. Questi strumenti non solo permettono un lavoro preciso e veloce, ma contribuiscono anche a ridurre al minimo il rischio di errori, migliorando la sicurezza sia per gli operatori sia per i clienti. Avere una attrezzatura completa è essenziale per qualsiasi officina che voglia operare con efficienza e professionalità.

Smontaggio

Equilibratura

Rimontaggio

Pasta al rame CU 800
Pasta al rame CU 800

PASTA RAME CU 800 IN TUBETTO 100GR

Stallonatore
Stallonatore

STALLONATORE PER PNEUMATICI 300MM

Prolunghe valvola rigide in plastica
Prolunghe valvola rigide in plastica

PROLUNGA P/VALVOLE AUTOCARR.POM150MM

Rondella di tenuta
Rondella di tenuta

GUARNIZIONE GOMMA P.VALV.AVVITABILI

Leva smontagomme
Leva smontagomme

LEVA SMONTAGOMME FORMA S 600 MM

Gonfiagomme UNIV'AIR<SUP><SUB>®</SUB></SUP>
Gonfiagomme UNIV'AIR®

GONFIAGOMME-MAN-UNIVAIR-(0,7-11BAR)

Copribullone per veicoli industriali
Copribullone per veicoli industriali

COPRIBULLONI TESTA PIATTA CHIAVE 32 33

Lama per rigatore
Lama per rigatore

LAMA ANGOLARE 10MM 20PZ

Riparazione

Riprisitno battistrada

Raspa a matita
Raspa a matita

RASPETTA A MATITA 6X102MM GRANA 36

Detergente per cerchioni Premium
Detergente per cerchioni Premium

PULITORE PER CERCHIONI PREMIUM 400ML

Detergente Alumax
Detergente Alumax

ALUMAX-DETERGENTE-CERCHI-25KG

Collante per vulcanizzazione
Collante per vulcanizzazione

MASTICE HIGH PERFORMANCE CEMENT235ML

Attrezzi per cambio gomme: montaggio e smontaggio

Gli attrezzi per cambio gomme sono componenti critici nell'attività quotidiana di un gommista professionista. Questi strumenti devono essere non solo robusti, ma anche ergonomici e facili da usare, per garantire efficienza e sicurezza durante le operazioni. Che si tratti di sostituire pneumatici su veicoli commerciali o automobili, la gamma di attrezzi per smontare le gomme di auto e moto comprende leve smontagomme, chiavi a croce, pistole pneumatiche e grasso per montaggio degli pneumatici, ognuna progettata per specifiche esigenze operative. Inoltre, strumenti come l'attrezzo smontagomme sono studiati per ridurre al minimo lo sforzo fisico, migliorando così le condizioni di lavoro dell'operatore. Utilizzare l'attrezzatura giusta per il cambio gomme non solo rende le operazioni più rapide ed efficienti, ma assicura anche che i pneumatici vengano montati e smontati correttamente, preservando l'integrità dei cerchi e delle gomme stesse. La scelta dei giusti attrezzi è quindi un fattore chiave per il successo di un'officina.

Accessori per gommisti professionali

Gli accessori per gommista sono indispensabili per garantire un servizio completo e professionale. Accessori come manometri per la misurazione della pressione, kit per gommisti e scolitori per pneumatici sono essenziali per operazioni di routine e interventi di emergenza. Inoltre, il materiale di consumo per gommisti sono vitali per assicurare che ogni operazione di riparazione e manutenzione venga eseguita con la massima precisione e affidabilità. La disponibilità di materiale per gommisti di alta qualità contribuisce a prolungare la durata dei pneumatici e a migliorare la sicurezza del veicolo. Per un'officina che mira all'eccellenza, avere una vasta gamma di forniture per gommisti a disposizione è un elemento imprescindibile.

Scopri la gamma completa di attrezzature e accessori per gommisti offerti da Würth Italia. Potenzia la tua officina con strumenti di qualità superiore e assicurati di offrire sempre il miglior servizio ai tuoi clienti. Visita il nostro sito per esplorare il nostro catalogo completo e trovare le soluzioni più adatte alle tue esigenze professionali.