Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
SUBCOMPACT
ABS 18 SUBCOMPACT Potenza, compattezza e velocità, senza compromessi
Ora anche in una nuova versione:
White Edition. Design esclusivo.
L'efficienza di sempre.

ABS 18 SUBCOMPACT, rivoluziona il mondo dei trapani avvitatori. Estremamente compatto, leggero e potente, grazie al motore brushless e al sistema M-CLICK, offre prestazioni superiori e una versatilità unica. Cambia accessori in un attimo e affronta ogni lavoro con precisione e facilità.

Risparmio di tempo il sistema M-CLICK consente il cambio rapido degli accessori senza l'uso di attrezzi, velocizzando ogni operazione
Peso e maneggevolezza con un design ergonomico e un peso di soli 1,1 kg, il NUOVOTRAPANO è facile da usare anche nelle situazioni più difficili
Sistema a sgancio rapido cambia accessori e modalità di lavoro in un attimo con il sistema innovativo M-CLICK
18 Regolazioni di coppia precisione garantita con 18 diverse regolazioni di coppia, per adattarsi a ogni tipo di avvitamento

Innovazione a portata di mano: il sistema M-CLICK

Il sistema M-CLICK rappresenta una vera rivoluzione nel cambio degli accessori per trapani. Grazie a un meccanismo intuitivo e senza l'uso di attrezzi, permette di passare da una testa all'altra in pochi secondi. Questo significa meno tempo speso a cambiare strumenti e più tempo dedicato al lavoro effettivo. M-CLICK è progettato per garantire una connessione stabile e sicura, offrendo al contempo una facilità d'uso senza precedenti. Che tu stia forando, avvitando ad angolo o eseguendo avvitamenti eccentrici, ABS 18 SUBCOMPACT con M-CLICK è sempre pronto a supportarti.

5 Modalità di utilizzo con 4 testine intercambiabili per una velocità e versatilità senza pari

Portainserti Universale da ¼” Magnetico Incorporato "Versatilità Magnetica"

Portainserti Universale da ¼” Magnetico Incorporato "Versatilità Magnetica"

Autoserrante con attacco rapido M-CLICK "Cambio rapido, presa sicura"

Cambio rapido e senza sforzo, il mandrino autoserrante con attacco rapido M-CLICK permette di sostituire rapidamente le punte, garantendo una presa solida e affidabile su qualsiasi accessorio.

Autoserrante con attacco rapido M-CLICK "Cambio rapido, presa sicura"

Cambio rapido e senza sforzo, il mandrino autoserrante con attacco rapido M-CLICK permette di sostituire rapidamente le punte, garantendo una presa solida e affidabile su qualsiasi accessorio.

Testa ad Angolo da ¼” con Attacco Rapido M-CLICK+ "Flessibilità al Massimo"

Espandi le tue possibilità di lavoro. La testa ad angolo M-CLICK+ offre un angolo ancora più ampio e una maggiore flessibilità, garantendo performance ottimali anche nelle situazioni più complesse.

Testa ad Angolo da ¼” con Attacco Rapido M-CLICK+ "Flessibilità al Massimo"

Espandi le tue possibilità di lavoro. La testa ad angolo M-CLICK+ offre un angolo ancora più ampio e una maggiore flessibilità, garantendo performance ottimali anche nelle situazioni più complesse.

Portainserti Universale da ¼” Magnetico con Attacco Rapido M-CLICK "Versatilità Magnetica"

Massima versatilità e sicurezza in ogni avvitamento: il portainserti universale con attacco rapido M-CLICK offre una presa magnetica che mantiene saldamente l'inserto in posizione, per operazioni veloci e precise.

Portainserti Universale da ¼” Magnetico con Attacco Rapido M-CLICK "Versatilità Magnetica"

Massima versatilità e sicurezza in ogni avvitamento: il portainserti universale con attacco rapido M-CLICK offre una presa magnetica che mantiene saldamente l'inserto in posizione, per operazioni veloci e precise.

Testa eccentrica da ¼” con attacco rapido M-CLICK "Precisione ovunque"

Cambio rapido e senza sforzo. Il mandrino autoserrante con attacco rapido M-CLICK permette di sostituire rapidamente le punte, garantendo una presa solida e affidabile su qualsiasi accessorio.

Testa eccentrica da ¼” con attacco rapido M-CLICK "Precisione ovunque"

Cambio rapido e senza sforzo. Il mandrino autoserrante con attacco rapido M-CLICK permette di sostituire rapidamente le punte, garantendo una presa solida e affidabile su qualsiasi accessorio.

Adattatore per Sega a Tazza M-CLICK + BMLA-A4/A2

Supporto a sostituzione rapida per seghe a tazza con sistema di cambio rapido M-CLICK+ per un uso flessibile con trapani/avvitatori a batteria Würth dotati di mandrino M-CLICK o M-CLICK+

Adattatore per Sega a Tazza M-CLICK + BMLA-A4/A2

Supporto a sostituzione rapida per seghe a tazza con sistema di cambio rapido M-CLICK+ per un uso flessibile con trapani/avvitatori a batteria Würth dotati di mandrino M-CLICK o M-CLICK+

Precisione e controllo: 18 Regolazioni di coppia

Con ABS 18 SUBCOMPACT ogni lavoro è sotto controllo grazie alle sue 18 regolazioni di coppia. Che si tratti di materiali duri o morbidi, le diverse impostazioni ti permettono di avvitare con precisione, evitando danni ai materiali e garantendo una finitura professionale. La funzione di foratura aggiuntiva amplia ulteriormente le tue possibilità di utilizzo, rendendo il ABS 18 SUBCOMPACT lo strumento ideale per ogni progetto.

Versatilità senza limiti: tutte le possibili applicazioni di abs 18 subcompact

Montaggio di cerniere

precisione e facilità nel montaggio di cerniere per mobili, grazie alle regolazioni di coppia

Lavoro in spazi ridotti

il design compatto e l'accessorio ad angolo rendono il lavoro in spazi ristretti semplice e senza sforzo.

Forature per mobili

ideale per forare legno, acciaio e piastrelle, con punte specifiche per ogni materiale.

Forature generiche

perfetto per ogni tipo di foratura, dalle più semplici alle più complesse, con risultati sempre impeccabili.

Avvitamenti di viteria

adatto per avvitare viti di diverse dimensioni, garantendo tenuta e stabilità.

Forature per accessori mobili

effettua forature precise per montare accessori nei tuoi mobili, senza rischio di danneggiarli.

Dati tecnici

Tensione 18v
Capacità batteria2,0 AH o 5,0 AH
Numero di Giri a Vuoto0-450/0-1700 min-1
Apertura Mandrino1-13 mm
Coppia di Serraggio (Materiale Duro/Morbido max)50/25 NM
Ø max. di Foratura
Acciaio13 mm
Alluminio14 mm
Legno35 mm
Ø max. Vite8 mm
Peso con Batteria1,1 kg
Promo valida dal 07.07.2025 al 03.08.2025 Aggiungi il NUOVO ABS 18 SUBCOMPACT WHITE EDITION
al carrello e usa il codice sconto** per ricevere la T-Shirt in omaggio**!

NUOVO ABS 18 SUBCOMPACT
WHITE EDITION

299,00 € Prezzo Promo

SUBCOMPACT + ASS. PUNTE
429,00 € Prezzo promo* SUBCOMPACT + ASS. PUNTE Cosa contiene il kit?
SUBCOMPACT + BATTERIA
420,00 € Prezzo promo* SUBCOMPACT + BATTERIA Cosa contiene il kit?
SUBCOMPACT + BORSONE M-CUBE
349,00 € Prezzo promo* SUBCOMPACT + BORSONE M-CUBE Cosa contiene il kit?
ACQUISTA SUBCOMPACT
ACCESSORI SUBCOMPACT