Welcome to Würth Italy For trade customers only
sfondo semitrasparente con effetto blu/rosso ESOSCHELETRI WÜRTH
Loading...

Esoscheletro professionale: la soluzione avanzata per il tuo business

Nel mondo competitivo di oggi, le aziende B2B cercano continuamente soluzioni innovative per migliorare l’efficienza, la salute e la sicurezza sul lavoro. L’Esoscheletro rappresenta una rivoluzione tecnologica che offre supporto ergonomico, riduce l’affaticamento dei lavoratori e incrementa la produttività.

Caratteristiche principali dell’esoscheletro

  • Supporto ergonomico: progettato per ridurre lo sforzo fisico durante attività ripetitive e movimenti pesanti.
  • Materiali leggeri e resilienti: realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e comfort.
  • Facilità d'uso: design intuitivo che permette un rapido adattamento e utilizzo da parte dei lavoratori.
  • Compatibilità universale: adatto a diverse applicazioni industriali, dalla logistica alla manifattura.
  • Manutenzione semplificata: componenti facilmente sostituibili e manutenzione ridotta.

Vantaggi dell’utilizzo dell’esoscheletro nel tuo business

Incremento Della produttività

L’esoscheletro permette ai lavoratori di svolgere compiti fisicamente impegnativi con maggiore facilità, riducendo i tempi di lavorazione e aumentando l’efficienza complessiva.

Miglioramento Della Sicurezza

Riducendo lo sforzo fisico e l’affaticamento, l’esoscheletro contribuisce a diminuire il rischio di infortuni sul lavoro, promuovendo un ambiente più sicuro.

Riduzione Dei Costi Operativi

Minimizzando gli infortuni e migliorando l’efficienza, l’adozione dell’esoscheletro può portare a una significativa riduzione dei costi legati a malattie professionali e assenze.

Applicazioni degli esoscheletri Mate - XT, Mate - XT 4.0 e Mate XB in ogni azienda

  • Logistica: facilitare il sollevamento e il trasporto di carichi pesanti.
  • Manifattura: supportare operazioni di assemblaggio e produzione.
  • Costruzioni: migliorare la gestione dei materiali e ridurre lo sforzo fisico.
  • Magazzinaggio: ottimizzare le attività di stoccaggio e movimentazione merci.

Rivoluziona il tuo lavoro con MATE - XT: l'esoscheletro che combina comfort, efficienza e tecnologia per una performance ottimale in ogni situazione

Per il prezzo effettua il login
Automazione Utilizzabile in aree in cui non è possibile adattare le tecnologie di automazione, queste soluzioni offrono flessibilità e adattabilità. Semplifica la gestione delle attività ripetitive e concentrati su ciò che conta davvero per il tuo business e il benessere del tuo team di lavoro
Produttività Migliora la qualità e la produttività con questo strumento innovativo che semplifica il tuo lavoro e ottimizza il tempo. Raggiungi i tuoi obiettivi più velocemente grazie a strumenti all'avanguardia
Tutela della fatica muscolare Utilizza il dispositivo MATE-XT per ridurre l'affaticamento e prevenire il rischio di infortuni. Salvaguarda il tuo benessere fisico con una soluzione che promuove un comfort ottimale. Investi per migliorare la qualità della tua vita lavorativa
Ergonomia dinamica Riduci lo stress fisico con questo esoscheletro ergonomico che si integra perfettamente nelle tue attività quotidiane. Migliora il tuo benessere con un supporto che si muove con te

Design innovativo e comodità senza pari

esoscheletro Mate-XT

L'innovazione al passo con la comodità

Intuitivo meccanismo di blocco/sblocco

Tessuti traspiranti

Design dell'active box

Struttura leggera in fibra di carbonio

Regolazione semplificata tramite fasce ed etichette

Sistema di regolazione avanzato

Il sistema di regolazione di MATE - XT permette un adattamento perfetto a diverse corporature. Grazie a una serie di regolazioni intuitive, l'esoscheletro può essere regolato per offrire il massimo comfort e supporto, riducendo lo stress muscolare e migliorando l'efficienza operativa

Al fianco di aziende e lavoratori

30% Riduzione misurata sforzo muscolare
25% Riduzione dello sforzo percepito dai lavoratori
50% Dei lavoratori ha riferito un miglioramento della qualità del lavoro
Ergonomia superiore

Riduce l'affaticamento muscolare, migliorando il comfort durante lunghe sessioni di lavoro. MATE-XT si adatta ai movimenti naturali del corpo, offrendo supporto continuo senza limitare la libertà di movimento

Durabilità e resistenza dei materiali

Costruito con materiali di alta qualità, garantisce prestazioni affidabili anche in ambienti difficili. Infatti, resiste a polvere, terra, acqua e raggi UV.

Supporto e adattabilità quando e dove ti serve

si adatta perfettamente a diverse morfologie corporee grazie al sistema di regolazione personalizzato. MATE-XT ti assiste in ogni momento: infatti, segue anche l'angolo di flessione ed estensione delle singole spalle

Safety lock mechanism

Dotato di un intuitivo meccanismo di blocco di sicurezza. Questo plus non solo permette di prevenire gli infortuni, ma previene anche il cattivo utilizzo del prodotto.

Applicazioni versatili per ogni esigenza

MAGAZZINI

Ottimizza le operazioni di carico e scarico, riducendo la fatica degli operatori e aumentando la velocità e l'efficienza.

INDUSTRIA

Ideale per linee di produzione e assemblaggio, migliora la precisione e riduce gli infortuni sul lavoro.

uomo con MATE-XT che porta cartoni
LOGISTICA

Facilita le operazioni di movimentazione merci, garantendo sicurezza e migliorando la qualità e la produttività.

uomo con MATE-XT che porta cartoni
CANTIERI

Offre supporto durante lavori pesanti e ripetitivi, riducendo il rischio di affaticamento e lesioni.

uomo con MATE-XT che porta cartoni

Dettagli di precisione e qualità da parte del nostro partner tecnologico, Comau

Ogni dettaglio di MATE - XT è stato progettato da Comau per offrire il massimo in termini di qualità e prestazioni. Comau è leader mondiale nel campo dell'automazione industriale e realizza ogni suo progetto con materiali di alta qualità. La competenza del nostro partner deriva da 50 anni di esperienza comprovata sul campo e dalla forte presenza internazionale, in tutti i principali paesi industrializzati.

Esoscheletro MATE-XT
MATE-XT Esoscheletro per supporto lombare
PER IL PREZZO
EFFETTUA IL LOGIN
Scopri anche

MATE - XT 4.0: l'esoscheletro di nuova generazione con connettività IoT. Migliora le prestazioni, ottimizza la manutenzione e potenzia la produttività

Per il prezzo effettua il login
Automazione Utilizzabile in aree in cui non è possibile utilizzare le tradizionali tecnologie di automazione, queste soluzioni offrono flessibilità e adattabilità. Migliora il benessere dei lavoratori nella gestione delle attività ripetitive e concentrati su ciò che conta davvero per il tuo business.
Produttività Migliora la qualità e la produttività con questo strumento innovativo che semplifica il tuo lavoro e ottimizza il tempo. Raggiungi i tuoi obiettivi più velocemente grazie a strumenti all'avanguardia.
Industria 4.0 Dispositivo pronto per l'IoT. Infatti, il MATE - XT 4.0 è dotato di sensori connessi al Wi-Fi per fornire dati quasi in tempo reale con un dashboard digitale intuitivo. Non solo, usufruisce dei vantaggi del credito d'imposta secondo le legislazioni locali
Ergonomia dinamica Riduci lo stress fisico con questo esoscheletro ergonomico che si integra perfettamente nelle tue attività quotidiane. Migliora il tuo benessere con un supporto che si muove con te

Design innovativo e comodità senza pari

esoscheletro Mate-XT 4.0

Sensori con funzionamento a batteria

LED per visualizzare sempre lo stato della batteria

Pulsante ON/OFF

Connettività IoT avanzata per un monitoraggio a 360°

LED intuitivo e di facile consultazione

Esoscheletro MATE-XT 4.0 in trasparenza come sfondo schermata Würth APP

Gestione semplice ed efficace

L'app fornisce un'interfaccia chiara e intuitiva per monitorare i diversi aspetti dell'esoscheletro. Controlla i movimenti, il livello di carica della batteria e la temperatura ambientale.

Sistema di regolazione avanzato

Il sistema di regolazione di MATE - XT 4.0 permette un adattamento perfetto a diverse corporature. Grazie a una serie di regolazioni intuitive, l'esoscheletro può essere regolato per offrire il massimo comfort e supporto, riducendo lo stress muscolare e migliorando l'efficienza operativa.

Al fianco di aziende e lavoratori

30% Riduzione misurata sforzo muscolare
25% Riduzione dello sforzo percepito dai lavoratori
50% Dei lavoratori ha riferito un miglioramento della qualità del lavoro
Ergonomia superiore

Riduce l'affaticamento muscolare, migliorando il comfort durante lunghe sessioni di lavoro. MATE - XT 4.0 si adatta ai movimenti naturali del corpo, offrendo supporto continuo senza limitare la libertà di movimento.

Durabilità e resistenza dei materiali

Costruito con materiali di alta qualità, garantisce prestazioni affidabili anche in ambienti difficili. Infatti, resiste a polvere, terra, acqua e raggi UV.

Supporto e adattabilità quando e dove ti serve

Si adatta perfettamente a diverse morfologie corporee grazie al sistema di regolazione personalizzato. MATE - XT 4.0 ti assiste in ogni momento: infatti, segue anche l'angolo di flessione ed estensione delle singole spalle.

Safety lock mechanism

Dotato di un intuitivo meccanismo di blocco di sicurezza. Questo plus non solo permette di prevenire gli infortuni, ma previene anche il cattivo utilizzo del prodotto.

Versatilità assoluta in ogni ambiente: la scelta ideale

MAGAZZINI

Ottimizza le operazioni di carico e scarico, riducendo la fatica degli operatori e migliorando l'efficienza.

INDUSTRIA

Ideale per linee di produzione e assemblaggio, migliora la precisione e riduce gli infortuni sul lavoro.

uomo con MATE-XT che porta cartoni
LOGISTICA

Facilita le operazioni di movimentazione merci, garantendo sicurezza e migliorando la qualità e la produttività.

uomo con MATE-XT che porta cartoni
CANTIERI

Offre supporto durante lavori pesanti e ripetitivi, riducendo il rischio di affaticamento e infortuni.

uomo con MATE-XT che porta cartoni

Dettagli di precisione e qualità da parte del nostro partner tecnologico, Comau

Ogni dettaglio di Asset MATE - XT 4.0 è stato progettato da Comau per offrire il massimo in termini di qualità e prestazioni. Comau è leader mondiale nel campo dell'automazione industriale e realizza ogni suo progetto con materiali di alta qualità. La competenza del nostro partner deriva da 50 anni di esperienza comprovata sul campo e dalla forte presenza internazionale, in tutti i principali paesi industrializzati.

Esoscheletro MATE-XT 4.0
MATE-XT 4.0 Esoscheletro per supporto lombare
PER IL PREZZO
EFFETTUA IL LOGIN
Scopri anche

MATE - XB: il tuo partner ergonomico per la movimentazione dei pesi in ogni luogo di lavoro. Riduci lo sforzo fisico e aumenta la tua efficienza con il nostro esoscheletro leggerissimo.

Per il prezzo effettua il login
Automazione Utilizzabile in aree in cui non è possibile utilizzare le tradizionali tecnologie di automazione, queste soluzioni offrono flessibilità e adattabilità. Migliora il benessere dei lavoratori nella gestione delle attività ripetitive e concentrati su ciò che conta davvero per il tuo business.
Produttività Migliora la qualità e la produttività con questo strumento innovativo che semplifica il tuo lavoro e ottimizza il tempo. Raggiungi i tuoi obiettivi più velocemente grazie a strumenti all'avanguardia.
Resistenza superiore Resiste in maniera eccezionale a una serie di agenti esterni: polvere, terra, acqua, raggi UV ed è anche stato testato contro l'acqua salata. Resiste quindi a luoghi di lavoro posizionati in territori costieri.
Ergonomia dinamica Riduci lo stress fisico con questo esoscheletro ergonomico che si integra perfettamente nelle tue attività quotidiane. Migliora il tuo benessere con un supporto che si muove con te

Design innovativo e comodità senza pari

esoscheletro Mate-XB

Elevata traspirabilità

Designo ergonomico e regolabile

Cintura regolabile

Interfacce morbide

Struttura leggera in fibra di carbonio rimovibili e lavabili

Esoscheletro MATE-XT 4.0 in trasparenza come sfondo uomo che indossa MATE-XB mentre tiene dei pacchi in mano

Ergonomia, comfort e sicurezza senza compromessi

MATE - XB è stato progettato con un'attenzione particolare all'ergonomia, per garantire il massimo comfort durante il sollevamento di ogni tipologia di prodotto. I materiali leggeri e il design regolabile lo rendono perfetto per ogni lavoratore.

Al fianco di aziende e lavoratori

30% Riduzione misurata sforzo muscolare
25% Riduzione dello sforzo percepito dai lavoratori
50% Dei lavoratori ha riferito un miglioramento della qualità del lavoro
Prodotto Certificato

MATE - XB è certificato secondo i più alti standard di sicurezza e qualità. Nello specifico: EN ISO 13482:2014 - ROBOT E DISPOSITIVI ROBOTICI. Ogni unità è sottoposta a rigorosi controlli per garantire prestazioni affidabili e durature in qualsiasi ambiente di lavoro.

Durabilità e resistenza dei materiali

Costruito con materiali di alta qualità, garantisce prestazioni affidabili anche in ambienti difficili. Infatti, resiste a polvere, terra, acqua e raggi UV.

Supporto e adattabilità quando e dove ti serve

Si adatta perfettamente a diverse morfologie corporee grazie al sistema di regolazione personalizzato. MATE - XB ti assiste in ogni momento: infatti, segue anche l'angolo di flessione ed estensione delle singole spalle.

Safety lock mechanism

Dotato di un intuitivo meccanismo di blocco di sicurezza. Questo plus permette di attivare il prodotto quando necessario e previene anche il cattivo utilizzo del prodotto.

Versatilità assoluta in ogni ambiente: la scelta ideale

MAGAZZINI

Ottimizza le operazioni di carico e scarico, riducendo la fatica degli operatori e aumentando la velocità e l'efficienza.

uomo con MATE-XB che porta cartoni
INDUSTRIA

Ideale per linee di produzione e assemblaggio, migliora la precisione e riduce gli infortuni sul lavoro.

uomo con MATE-XB che porta cartoni
LOGISTICA

Facilita le operazioni di movimentazione merci, garantendo sicurezza e migliorando la produttività.

dettaglio fianco sinistro MATE-XB
CANTIERI

Offre supporto durante lavori pesanti e ripetitivi, riducendo il rischio di affaticamento e lesioni.

uomo chinato con MATE-XB

Dettagli di precisione e qualità da parte del nostro partner tecnologico, Comau

Ogni dettaglio di Asset MATE - XB è stato progettato da Comau per offrire il massimo in termini di qualità e prestazioni. Comau è leader mondiale nel campo dell'automazione industriale e realizza ogni suo progetto con materiali di alta qualità. La competenza del nostro partner deriva da 50 anni di esperienza comprovata sul campo e dalla forte presenza internazionale, in tutti i principali paesi industrializzati.

Esoscheletro MATE-XB
MATE-XB Esoscheletro per supporto lombare
PER IL PREZZO
EFFETTUA IL LOGIN
Scopri anche