Welcome to Würth Italy For trade customers only
sfondo semitrasparente con effetto blu/rosso SUPPORTI PER TERRAZZE
Loading... immagine supporto terrazze Horizon Low
Loading... immagine supporto terrazze Horizon Medium
Loading... immagine supporto terrazze Horizon High

Horizon Low è il supporto ad altezza regolabile alto solo 10 mm che, grazie allo speciale meccanismo di regolazione e la combinazione di 2 prolunghe, può raggiungere i 25 mm di altezza.

simbolo piastrelle
Adatto per piastrelle e rivestimenti in legno Horizon di Würth è il sistema completo di supporti e accessori per la creazione di pavimentazioni sopraelevate da esterno in legno, pietra e ceramica.
immagine che illustra la possibilità di effettuare piccole escursioni di altezza del supporto
Perfetto anche per piccole escursioni (da 10 mm) I supporti Horizon Low sono specifici per la realizzazione di pavimenti sopraelevati da esterno dalle soglie molto basse.
supporto con regolazione laterale
Regolazione laterale I supporti Horizon Low sono regolabili lateralmente, anche con parte della pavimentazione già posata.
supporto con prolunga
Portata di carico fino a 400 kg Il supporto Horizon Low ha una portata di carico certificata fino a 400 kg (per singolo supporto).

Come funziona

Supporto Horizon Low

Prolunga da 5 mm

Testina per piastrelle

Testina per magatello Horizon

Testina per listelli in legno

Tre testine specifiche per
le diverse applicazioni

SISTEMA CON PIASTRELLE

Con l'apposita testina, la posa di piastrelle sarà semplice e veloce. Il livellatore in gomma può essere utilizzato sopra la testina per attenuare i rumori di calpestio e le vibrazioni, oppure alla base del supporto per livellare al meglio la pavimentazione.

SISTEMA DECKING

Grazie alla specifica testina per listelli in legno, sarà possibile realizzare pavimentazioni in decking garantendo sicurezza e robustezza.

SISTEMA CON MAGATELLO HORIZON

Questo sistema permette di realizzare pavimentazioni in decking o piastre in pietra e ceramica di qualsiasi forma e dimensione grazie alla testina con aggancio rapido dei profili in alluminio.

Rail system

Rail System è il sistema componibile di Würth che permette di realizzare la posa a doghe sia per pavimentazioni in decking, che con listoni o piastre in pietra e ceramica di qualsiasi forma e dimensione, anche per finitura superiore mista.

Due rail di alluminio per posa decking
simbolo rails Sistema per posa Decking (singola o doppia orditura)
due rail alluminio
simbolo piastrelle Sistema per posa piastrelle
Sistema per posa Decking (singola o doppia orditura)
Sistema per posa di piastrelle
Horizon Low
Horizon Low Supporto per terrazze regolabile da 10 a 15 mm
Supporto Horizon Low
SUPPORTO-TERRAZZE-HORIZON-LOW-(10-15MM) SUPPORTO-TERRAZZE-HORIZON-LOW-(10-15MM)
Per il prezzo effettua il login
Testa necessaria per il montaggio Le testine sono necessarie per il montaggio del supporto e non sono incluse nel prezzo.
TESTINA-CLIP-PIASTRELLE-H10MM-S4MM TESTINA-CLIP-PIASTRELLE-H10MM-S4MM
Per il prezzo effettua il login
TESTINA-CLIP-LISTELLO-H30MM TESTINA-CLIP-LISTELLO-H30MM
Per il prezzo effettua il login
TESTINA-CLIP-MAGATELLO-60MM TESTINA-CLIP-MAGATELLO-60MM
Per il prezzo effettua il login
Accessori

Horizon Medium è un supporto che offre la massima versatilità. Grazie alla base regolabile e alla prolunga inclusa da 12,5 mm, Horizon Medium permette regolazioni da 25 a 50 mm, con la possibilità di raggiungere i 75 mm utilizzando la prolunga da 25 mm.

simbolo piastrelle
Adatto per piastrelle e rivestimenti in legno Horizon di Würth è il sistema completo di supporti e accessori per la creazione di pavimentazioni sopraelevate da esterno in legno, pietra e ceramica.
simbolo testa antishock e autolivellante
Testa antishock e autolivellante Testa autolivellante per regolare automaticamente la pendenza fino al 5%. Attraverso il blocco bascula (fixed ring) la testa può diventare saldamente fissa.
simbolo piastrelle
Regolazione laterale e dall’alto I supporti Horizon sono regolabili millimetricamente sia dall’alto, tramite la chiave di regolazione, sia lateralmente.
simbolo piastrelle
Portata di carico fino a 1000Kg Il supporto Horizon Medium ha una portata di carico certificata fino a 1.000 kg (per singolo supporto).

Come funziona

Horizon Medium

Testa unica

Prolunga da 12,5 mm

Prolunga da 25 mm

Base (25 - 37,5 mm)

visione laterale di una terrazza con supporti Horizon

All in 1
System

Con un'unica testa è facile e veloce passare dalla modalità di posa per piastrelle a quella per la posa di rivestimenti in legno. La duplice funzionalità della testa ottimizza gli spazi di stoccaggio e la gestione logistica dei magazzini, semplifica il calcolo delle quantità necessarie e permette una posa veloce e facile, garantendo sicurezza e robustezza.

UNICA TESTA DOPPIA FUNZIONE

Grazie alla testa studiata sia per la posa di piastrelle che per l’aggancio stabile del magatello Horizon

piastrelle poggiate sopra il supporto Horizon Medium
un magatello in alluminio poggiato sopra il supporto Horizon Medium

Tre diverse applicazioni
con un'unica testa

SISTEMA CON PIASTRELLE

Mediante la testa multifunzione con gomma antirumore integrata, la posa di piastrelle sarà semplice e veloce.

SISTEMA DECKING

Mediante la testa multifunzione sarà possibile realizzare pavimentazioni in decking su sottostrutture in legno garantendo sicurezza e robustezza.

SISTEMA CON MAGATELLO HORIZON

Questo sistema permette di realizzare pavimentazioni in decking o piastre in pietra e ceramica di qualsiasi forma e dimensione grazie alla testa multifunzione con aggancio rapido dei profili in alluminio.

Rail system

Rail System è il sistema componibile di Würth che permette di realizzare la posa a doghe sia per pavimentazioni in decking, che con listoni o piastre in pietra e ceramica di qualsiasi forma e dimensione, anche per finitura superiore mista.

Due rail di alluminio per posa decking
simbolo rails Sistema per posa Decking (singola o doppia orditura)
due rail alluminio
simbolo piastrelle Sistema per posa piastrelle
Sistema per posa Decking (singola o doppia orditura)
Sistema per posa di piastrelle
Horizon Medium
Horizon Medium Supporto per terrazze regolabile da 25 a 50 mm
Per il prezzo effettua il login
Accessori

Horizon High garantisce la massima versatilità: con sole 3 referenze permette di coprire altezze da 40 a 180 mm, con la possibilità di raggiungere altezze fino a 420 mm mediante le prolunghe sovrapponibili da 20 e 80 mm.

simbolo piastrelle
Adatto per piastrelle e rivestimenti in legno Horizon di Würth è il sistema completo di supporti e accessori per la creazione di pavimentazioni sopraelevate da esterno in legno, pietra e ceramica.
simbolo testa antishock e autolivellante
Testa autolivellante Agganciato alla testa, l’anello basculante consente di trasformare il supporto da fisso ad autolivellante, per una correzione automatica delle pendenze fino al 5%.
simbolo piastrelle
Regolazione laterale e dall’alto I supporti Horizon High sono regolabili millimetricamente sia dall’alto, tramite la chiave di regolazione, sia lateralmente.
simbolo piastrelle
Ampia escursione da 40 a 420 mm Horizon High permette di coprire altezze da 40 a 180 mm, con la possibilità di raggiungere altezze fino a 420 mm mediante le prolunghe sovrapponibili.

Come funziona

Horizon High

Testa

Prolunga da 80 mm

Prolunga da 20 mm

Base

visione laterale di una terrazza con supporti Horizon

All in 1
System

Il sistema Horizon High di Würth offre due diverse linee: la prima per piastrelle e per magatelli in alluminio e la seconda per strutture con listelli in legno.

Con sole tre referenze per tipologia di testa è possibile realizzare pavimentazioni sopraelevate con diverse altezze e pendenze.

Due diverse linee con teste specifiche per le diverse applicazioni

SISTEMA CON PIASTRELLE

Mediante la testa multifunzione con gomma antirumore integrata, la posa di piastrelle sarà semplice e veloce.

SISTEMA DECKING

Mediante la testa specifica per sottostrutture in legno sarà possibile realizzare pavimentazioni in decking garantendo sicurezza e robustezza.

SISTEMA CON MAGATELLO HORIZON

Questo sistema permette di realizzare pavimentazioni in decking o piastre in pietra e ceramica di qualsiasi forma e dimensione grazie alla testa multifunzione con aggancio rapido dei profili in alluminio.

Rail system

Rail System è il sistema componibile di Würth che permette di realizzare la posa a doghe sia per pavimentazioni in decking, che con listoni o piastre in pietra e ceramica di qualsiasi forma e dimensione, anche per finitura superiore mista.

Due rail di alluminio per posa decking
simbolo rails Sistema per posa Decking (singola o doppia orditura)
due rail alluminio
simbolo piastrelle Sistema per posa piastrelle
Sistema per posa Decking (singola o doppia orditura)
Sistema per posa di piastrelle
Horizon High Supporto per terrazze regolabile da 40 a 180 mm
Accessori