Horizon Low è il supporto ad altezza regolabile alto solo 10 mm che, grazie allo speciale meccanismo di
regolazione e la combinazione di 2 prolunghe, può raggiungere i 25 mm di altezza.
Adatto per piastrelle e rivestimenti in legnoHorizon di Würth è il sistema completo di supporti e accessori per la creazione di pavimentazioni
sopraelevate da esterno in legno, pietra e ceramica.
Perfetto anche per piccole escursioni (da 10 mm)I supporti Horizon Low sono specifici per la realizzazione di pavimenti sopraelevati da esterno dalle
soglie molto basse.
Regolazione lateraleI supporti Horizon Low sono regolabili lateralmente, anche con parte della pavimentazione già posata.
Portata di carico fino a 400 kgIl supporto Horizon Low ha una portata di carico certificata fino a 400 kg (per singolo supporto).
Come funziona
Supporto Horizon Low
Prolunga da 5 mm
Testina per piastrelle
Testina per magatello Horizon
Testina per listelli in legno
Tre testine specifiche per
le diverse applicazioni
SISTEMA CON PIASTRELLE
Con l'apposita testina, la posa di piastrelle sarà semplice e veloce. Il livellatore in gomma può essere
utilizzato sopra la testina per attenuare i rumori di calpestio e le vibrazioni, oppure alla base del
supporto per livellare al meglio la pavimentazione.
SISTEMA DECKING
Grazie alla specifica testina per listelli in legno, sarà possibile realizzare pavimentazioni in decking
garantendo sicurezza e robustezza.
SISTEMA CON MAGATELLO HORIZON
Questo sistema permette di realizzare pavimentazioni in decking o piastre in pietra e ceramica di
qualsiasi forma e dimensione grazie alla testina con aggancio rapido dei profili in alluminio.
Rail system
Rail System è il sistema componibile di Würth che permette di realizzare la posa a doghe sia per
pavimentazioni in decking, che con listoni o piastre in pietra e ceramica di qualsiasi forma e dimensione,
anche per finitura superiore mista.
Sistema per posa Decking (singola o doppia orditura)
Sistema per posa piastrelle
Horizon LowSupporto per terrazze regolabile da 10 a 15 mm
Horizon Medium è un supporto che offre la massima versatilità. Grazie alla base regolabile e alla prolunga
inclusa da 12,5 mm, Horizon Medium permette regolazioni da 25 a 50 mm, con la possibilità di raggiungere i 75
mm utilizzando la prolunga da 25 mm.
Adatto per piastrelle e rivestimenti in legnoHorizon di Würth è il sistema completo di supporti e accessori per la creazione di pavimentazioni
sopraelevate da esterno in legno, pietra e ceramica.
Testa antishock e autolivellanteTesta autolivellante per regolare automaticamente la pendenza fino al 5%. Attraverso il blocco bascula
(fixed ring) la testa può diventare saldamente fissa.
Regolazione laterale e dall’altoI supporti Horizon sono regolabili millimetricamente sia dall’alto, tramite la chiave di regolazione, sia
lateralmente.
Portata di carico fino a 1000KgIl supporto Horizon Medium ha una portata di carico certificata fino a 1.000 kg (per singolo
supporto).
Come funziona
Horizon Medium
Testa unica
Prolunga da 12,5 mm
Prolunga da 25 mm
Base (25 - 37,5 mm)
All in 1
System
Con un'unica testa è facile e veloce passare dalla modalità di posa per piastrelle a quella per la posa di
rivestimenti in legno. La duplice funzionalità della testa ottimizza gli spazi di stoccaggio e la gestione
logistica dei magazzini, semplifica il calcolo delle quantità necessarie e permette una posa veloce e facile,
garantendo sicurezza e robustezza.
UNICA TESTA DOPPIA FUNZIONE
Grazie alla testa studiata sia per la posa di piastrelle che per l’aggancio stabile del magatello Horizon
Tre diverse applicazioni
con un'unica testa
SISTEMA CON PIASTRELLE
Mediante la testa multifunzione con gomma antirumore integrata, la posa di piastrelle sarà semplice e
veloce.
SISTEMA DECKING
Mediante la testa multifunzione sarà possibile realizzare pavimentazioni in decking su sottostrutture in
legno garantendo sicurezza e robustezza.
SISTEMA CON MAGATELLO HORIZON
Questo sistema permette di realizzare pavimentazioni in decking o piastre in pietra e ceramica di
qualsiasi forma e dimensione grazie alla testa multifunzione con aggancio rapido dei profili in alluminio.
Rail system
Rail System è il sistema componibile di Würth che permette di realizzare la posa a doghe sia per
pavimentazioni in decking, che con listoni o piastre in pietra e ceramica di qualsiasi forma e dimensione,
anche per finitura superiore mista.
Sistema per posa Decking (singola o doppia orditura)
Sistema per posa piastrelle
Horizon MediumSupporto per terrazze regolabile da 25 a 50 mm
Horizon High garantisce la massima versatilità: con sole 3 referenze permette di coprire altezze da 40 a 180
mm, con la possibilità di raggiungere altezze fino a 420 mm mediante le prolunghe sovrapponibili da 20 e 80
mm.
Adatto per piastrelle e rivestimenti in legnoHorizon di Würth è il sistema completo di supporti e accessori per la creazione di pavimentazioni
sopraelevate da esterno in legno, pietra e ceramica.
Testa autolivellanteAgganciato alla testa, l’anello basculante consente di trasformare il supporto da fisso ad autolivellante,
per una correzione automatica delle pendenze fino al 5%.
Regolazione laterale e dall’altoI supporti Horizon High sono regolabili millimetricamente sia dall’alto, tramite la chiave di regolazione,
sia lateralmente.
Ampia escursione da 40 a 420 mmHorizon High permette di coprire altezze da 40 a 180 mm, con la possibilità di raggiungere altezze fino a
420 mm mediante le prolunghe sovrapponibili.
Come funziona
Horizon High
Testa
Prolunga da 80 mm
Prolunga da 20 mm
Base
All in 1
System
Il sistema Horizon High di Würth offre due diverse linee: la prima per piastrelle e per magatelli in alluminio
e la seconda per strutture con listelli in legno.
Con sole tre referenze per tipologia di testa è possibile realizzare pavimentazioni sopraelevate con diverse
altezze e pendenze.
Due diverse linee con teste specifiche per le diverse applicazioni
SISTEMA CON PIASTRELLE
Mediante la testa multifunzione con gomma antirumore integrata, la posa di piastrelle sarà semplice e
veloce.
SISTEMA DECKING
Mediante la testa specifica per sottostrutture in legno sarà possibile realizzare pavimentazioni in
decking garantendo sicurezza e robustezza.
SISTEMA CON MAGATELLO HORIZON
Questo sistema permette di realizzare pavimentazioni in decking o piastre in pietra e ceramica di
qualsiasi forma e dimensione grazie alla testa multifunzione con aggancio rapido dei profili in alluminio.
Rail system
Rail System è il sistema componibile di Würth che permette di realizzare la posa a doghe sia per
pavimentazioni in decking, che con listoni o piastre in pietra e ceramica di qualsiasi forma e dimensione,
anche per finitura superiore mista.
Sistema per posa Decking (singola o doppia orditura)
Sistema per posa piastrelle
Horizon HighSupporto per terrazze regolabile da 40 a 180 mm