Welcome to Würth Italy For trade customers only
Esclusiva online

Un dolce pensiero
IN OMAGGIO*

Una golosa box, tutta da gustare.

SCOPRI IL CONTENUTO DEL BOX

Una golosa box, tutta da gustare.

Dal 08.01 fino al 04.02 le feste continuano. Scopri la dolcissima selezione di bontà che ti aspetta. Per un momento di pausa e raffinatezza, fra creme di altissima qualità, biscotti della tradizione e un pizzico di brio.
Abbiamo raccolto alcune delle eccellenze d’Italia per arricchire con una nota dolce la ripresa del nuovo anno.

CREMA BIO-VEGAN-GLUTENFREE AL PISTACCHIO 40% - 130 G.

Deliziosa crema al pistacchio Serafini, ideale da spalmare sul pane, per arricchire gelato o torte, e irresistibile come farcitura per panettone e pandoro.

CREMA BIO-VEGAN-GLUTENFREE AL PISTACCHIO 40% - 130 G.

CREMA NOIR BIO DI NOCCIOLE ITALIANE E SALE DI TRAPANI IGP - 200 G

Crema di nocciole e cacao con un gusto sorprendente, arricchita dal sale marino di Trapani IGP, perfetta per spalmare sul pane, sul gelato o per farcire panettone e pandoro.

CREMA NOIR BIO DI NOCCIOLE ITALIANE E SALE DI TRAPANI IGP - 200 G

BUSSOLAI CLASSICI - 250 G

Ciambelline dolci e profumate della tradizione veneziana, realizzate con un impasto ricco di tuorli, burro, zucchero e farina, ideali in abbinamento a vini passiti come lo Zibibbo e il Vin Santo.

BUSSOLAI CLASSICI - 250 G

CUVÉE SPUMANTE BRUT BIOLOGICO "CHIAROSCURO" - TENUTA FORTEZZA - 75 CL

Vino spumante biologico dal colore dorato, con profumo di frutta esotica e gusto delicato; perfetto per primi piatti di pesce, ideale come aperitivo o per un brindisi.

CUVÉE SPUMANTE BRUT BIOLOGICO CHIAROSCURO - TENUTA FORTEZZA - 75 CL
scatola

Misure imballo: 31,7 x 25,2 x 15,7cm
Peso confezione: 3,2Kg

INIZIA ORA GLI ACQUISTI

*Bene ceduto a titolo di sconto in natura ai sensi dell’art.15 D.P.R. 633/1972. Codice sconto valido fino al 04/02/2024, salvo esaurimento scorte. Iniziativa valida su tutti i prodotti ad eccezione di Utensili a Batteria, Utensili Elettrici, Utensili Pneumatici, Macchine clima, Idropulitrici Elettriche, Aspiratori Elettrici, Spazzatrici, Utensili di misurazione da officina, Hardware di diagnosi veicoli, Fissaggi sanitari/HVAC, Varifix, Impianti fotovoltaici e Prodotti della Gamma Wuerth Hydro. Sono esclusi i Clienti associati alle Case Auto e Cargo in Cooperazione, i Clienti Grandi Cantieri, Clienti Enti Pubblici e tutti i clienti che hanno accordi particolari con l’azienda. Il codice sconto è valido solo esclusivamente per acquisti effettuati personalmente dal Cliente online su Würth APP o sul sito www.wuerth.it. Il codice sconto non può essere frazionato e deve essere speso in un unico acquisto. Il codice sconto non è cumulabile, non dà diritto a resto e/o rimborso, non è cedibile, commerciabile o convertibile in denaro e può essere utilizzato solo ed esclusivamente a saldo regolare delle precedenti fatture. Il codice sconto non è cumulabile con altre iniziative in corso. Il codice sconto è valido una sola volta per codice cliente. I prezzi e gli importi si intendono IVA esclusa.