Smerigliatrice dritta pneumatica DSG 22 Power
Smerigliatrice dritta pneumatica DSG 22 POWER
SMERIGLIATR.DIR. PNEUM.DSG 22 POWER
DSG22 POWER
Cod. art. 07032340
EAN 4045727779446
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Mantiene le mani calde
Impugnatura rivestita in gomma
Lavoro senza sforzo e vibrazioni ridotte
Design leggero e compatto
Tubo flessibile di raccordo esente da attorcigliamento
Raccordo aria compressa girevole
- Se utilizzato regolarmente, l'utensile deve essere lubrificato quotidianamente mediante impianto d'aria previsto per tale uso. Si consiglia di eseguire la lubrificazione tramite unità di preparazione d'aria.
- Attacco aria utensile non incluso nella fornitura
Caratteristiche tecniche(X)
Smerigliatrice dritta concepita appositamente per le applicazioni più impegnative (ad es. lavori di sbavatura) con elevate riserve di potenza.
Esecuzione | Dritto |
Numero di giri a vuoto max | 22000 G/min |
Potenza d’uscita | 373 W |
Apertura mandrino max | 6 mm |
Diametro interno tubo flessibile min | 8 mm |
Peso dispositivo | 0,7 kg |
Consumo aria | 113 l/min |
Filettatura di collegamento | 1/4 poll. |
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.