Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Ancorante con filetto femmina W-FAZ-IG/S - montaggio passante

Ancorante W-FAZ-IG montaggio in loco zincato
ANCORANTE W-FAZ-IG ZN. B. M8X92

Cod. art. 0904708013

EAN 4048539763719

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Ancorante con filetto femmina W-FAZ-IG/S - montaggio passante

Cod. art. 0904708013

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Ancorante con filetto femmina per carichi elevati nel calcestruzzo fessurato e non fessurato, ideale per una finitura perfetta sulla parte fissata. Acciaio zincato
  • Elevata capacità portante, distanze ridotte dai bordi e tra gli assi

  • Capacità portante immediata: nessun tempo d'attesa

  • Ancorante in acciaio zincato ad espansione controllata da coppia di serraggio

  • Il cono di espansione con rivestimento in plastica brevettato consente un'espansione sicura in calcestruzzo fessurato

  • Le viti a testa svasata garantiscono un aspetto elegante per ancoraggi visibili combinato con elevata capacità portante (ad es. ringhiere)
Prova di prestazioni
  • ETA-99/0011, per fissaggio singolo, opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato

  • Resistenza al fuoco: R30, R60, R90, R120; Rapporto tecnico TR020 (incluso in ETA-99/0011)
Indicazione
  • L'ancorante W-FAZ-IG va inserito nel foro con gli specifici utensili di posa

  • La ETA-99/0011 di questo sistema di ancoraggio prevede l'impiego esclusivo di bulloni esagonali, viti a testa svasata, rondelle, rondelle svasate e dadi in quanto dispongono di uno speciale rivestimento. Consigliamo perciò di ordinare la minuteria contemporaneamente agli ancoranti.

  • Le barre filettate possono essere utilizzate solo se soddisfano le condizioni specificate nell'ETA-99/0011 (qualità del materiale, dimensioni, proprietà meccaniche).

  • La coppia di serraggio va applicata con chiavi dinamometriche e relativi accessori (chiavi a forchetta) di cui Würth dispone di un'ampia gamma.
Area di applicazione
  • ETA-99/0011, per fissaggio singolo, opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato

  • Resistenza al fuoco: R30, R60, R90, R120; Rapporto tecnico TR020 (incluso in ETA-99/0011)

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Fissaggio singolo con omologazione


Classe di calcestruzzo da C20/25 a C50/60 (calcestruzzo fessurato e non fessurato)


Ad es. strutture metalliche, profilati metallici, staffe, pedane, supporti, cavidotti, tubazioni, ringhiere, strutture in legno, travi, sedie per stadi, etc.



Fissaggio singolo senza omologazione


Utilizzabile in calcestruzzo < di classe C20/25 e pietra naturale



Può essere impiegato in ambienti interni asciutti

Diametro tassello in sistema metrico

M8

Lunghezza tassello (l)

92 mm

Profondità d'avvitamento min barra filettata (Lsd)

12 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Diametro foro nominale (d 0)

10 mm

Profondità foratura (h 1)

75 mm

Profondità d'ancoraggio effettiva (h ef)

58 mm

Dati sulle prestazioni
Misura ancorante [mm] M6 M8 M10 M12
Carico di trazione assiale ammissibile3)
su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo
Zona di trazione
(calcestruzzo fessurato
C20/254), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nadm [kN] = C20/254) 2,0 3,6 4,8 7,9
Zona di compressione
(calcestruzzo non fessurato
C20/254), s ≥ 5 hef, c ≥ 2,5 hef
Nadm [kN] = C20/254) 4,8 6,3 7,9 11,9
Carico di taglio assiale ammissibile3)
su un ancorante singolo senza influenza della distanza dal bordo
Zona di trazione e zona di compressione
(calcestruzzo fessurato e non fessurato
C20/254)
Vadm [kN] = C20/254) 2,9 4,3 6,2 13,9
Momento flettente ammissibile Madm [Nm] 20,6 30,4 43,4 118,3
Classe di resistenza al fuoco
Per carichi ammissibili in caso di esposizione alle fiamme (R30, R60, R90, R120), fare riferimento alla Valutazione Tecnica Europea ETA-02/0017
Misure ancorante

Misura ancorante W-FAZ-IG/S [mm] M6 M8 M10 M12
Profondità di posa l [mm] 60 70 80 72 82 92 80 90 100 96 106 116
Spessore serrabile massimo tipo S tfix [mm] 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30
Spessore serrabile massimo tipo SK 14 24 34 15 25 35 16 26 36 17 27 37
Valori caratteristici
Spessore minimo del supporto d ≥ [mm] 100 120 130 160
Interasse minimo
Calcestruzzo fessurato
smin ≥ [mm] 50 60 70 80
Interasse minimo
Calcestruzzo fessurato
50 60 65 80
Interasse minimo
Calcestruzzo fessurato
per c ≥ [mm] 60 80 100 120
Interasse minimo
Calcestruzzo fessurato
80 100 120 160
Distanza dal bordo minima
Calcestruzzo fessurato
cmin ≥ [mm] 50 60 70 80
Distanza dal bordo minima
Calcestruzzo non fessurato
50 60 70 100
Distanza dal bordo minima
Calcestruzzo fessurato
per s ≥ [mm] 75 100 100 120
Distanza dal bordo minima
Calcestruzzo non fessurato
115 155 170 210
Coppia di serraggio per tasselli tipo S Tinst [Nm] 10 30 30 55
Coppia di serraggio per tasselli tipo SK 10 25 40 50
Coppia di serraggio per tasselli tipo B 8 25 30 45
Diametro del foro nell'elemento da fissare df ≥ [mm] 9 12 14 18
Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Vite tipo S/S testa esagonale, montaggio passante DIN 933 acciaio 8.8, zincato bianco

VITE T.E. ZN. B. M8X18 (W-FAZ-IG)

Con rondella in acciaio zincato bianco DIN EN ISO 7089 (DIN 125) per l'uso con ancorante W-FAZ-IG/S
x 50 pz.
Vite tipo SK/S testa piana svasata - montaggio passante DIN 7991 (ISO 10462) acciaio classe 8.8, zincato bianco, con rondella svasata, acciaio, zincato bianco

VITE T.P.S. ZN. B. M8X20 (W-FAZ-IG)

Per l'uso con ancorante W-FAZ-IG/S
x 50 pz.
Utensile di posa Per ancorante W-FAZ-IG

UTENSILE DI POSA M8 MONT. PASSANTE

Per montaggio passante
x 1 pz.
Dado esagonale, tipo B/S DIN 934 acciaio, zincato bianco, con rondella, a norma DIN EN ISO 7089 (DIN 125), acciaio, zincato bianco

DADO ESAGONALE M8 ZN. B. (W-FAZ-IG)

Per l'uso con ancorante W-FAZ-IG/S e barra filettata
x 50 pz.
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
Barra dancoraggio venduta al metro acciaio zincato

BARRA-FIL-WIT-(A2K)-8.8-M8X1000MM

Per sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo e muratura
x 10 pz.