Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Trapano a percussione diamantato EDSB 160-E

Trapano a percussione con punte diaman. EDSB 160-E
TRAPANO ELETTR.PERCUSSIONE EDSB160-E

Cod. art. 57083001

EAN 4061975076090

729,00 €
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Trapano a percussione diamantato EDSB 160-E

Cod. art. 57083001

729,00 €
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
Trapano a percussione diamantato robusto con impugnatura antivibrazioni e motore potente da 1500 W
  • Sistema antivibrazioni con impugnatura aggiuntiva lunga per un lavoro comodo

  • Il potente motore da 1.500 W fornisce una potenza sufficiente per un'elevata riserva di energia

  • Accoppiamento di sicurezza elettronico e meccanico per la massima sicurezza

  • La funzione di impatto aggiuntiva per la foratura del mattone in arenaria calcarea lo rende estremamente versatile

  • Alloggiamento ingranaggi in metallo, durevole e resistente

  • Regolazione precisa della velocità

  • Avvio fluido per un funzionamento controllato
Indicazione
  • Utilizzabile senza funzione di percussione per la foratura a secco

  • Se necessario, è possibile attivare la percussione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Ideale per la foratura di prese da incasso

Tensione nominale

230 V/CA

Frequenza min/max

50 / 60 Hz

Classe di protezione

Classe di protezione II/isolamento di protezione

Potenza assorbita

1500 W

Potenza d’uscita

820 W

Numero di giri a vuoto min/max velocità 1/2

0-1500 / 0-3000 G/min

Numero di colpi

48000 G/min

Diametro foro max nell’acciaio

16 mm

Attacco mandrino

5/8 poll. x 16 UNF

Apertura mandrino min/max

3-16 mm

Lunghezza x altezza

450 x 145 mm

Peso dispositivo

4,4 kg

Lunghezza cavo

4 m

Trapano a percussione diamantato EDSB 160-E compreso:
1 x
Valigetta vuota per EDSB 160-E

TERMOFORMATO-(EDSB 160-E)

Quantità: 1 x
1 x
Mandrino a cremagliera

MANDRINO A CREMAGLIERA-5/8POLL-(3-16)

Descrizione: Per uso universale
Quantità: 1 x
1 x
Battuta di profondità

ASTA DI PROFONDITA P. H28-MA

Quantità: 1 x
1 x
Impugnatura

IMPUGNATURA SUPPLEMTARE-(EDSB160-E)

Quantità: 1 x
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
Punta a corona diamantata U90-S

SEGA-TAZZA-DIA-P/SCAT-U90-S-D68MM-WL70MM

Punta a corona diamantata premium estremamente versatile, con una velocità di foratura molto elevata e una lunga durata, oltre alla filettatura di collegamento M16 e al coperchio forato per l'estrazione della polvere
x 1 pz.
Punta a corona diamantata S50

PUNTA-CORONA-DIAM-S50-D68MM

Punta a corona diamantata estremamente versatile ed economica, con un'eccellente velocità di foratura e una lunga durata, oltre alla filettatura di collegamento M16.
x 1 pz.
Punta a corona diamantata S50

PUNTA-CORONA-DIAM-S50-D82MM

Punta a corona diamantata estremamente versatile ed economica, con un'eccellente velocità di foratura e una lunga durata, oltre alla filettatura di collegamento M16.
x 1 pz.
Adattatore diretto singolo tipo magnetico

ATTACCO P/PUNTA COR. 5/8ZO-16UNF M16

Con attacco del perno di centraggio magnetico
x 1 pz.
Estrazione delle polveri per punte a corona diamantata senza funzione di cambio rapido

DISPOSITIVO ASPIRAZIONE P.SB16

Per una foratura priva di polvere
x 1 pz.
Aspiratore di polveri PLUS

DISPOSITIVO-DI-ASPIRAZIONE-PLUS

x 1 pz.
Aspiratore di polveri Plus Per punte a corona diamantata senza funzione di sostituzione rapida

DSTEXTR-W.QCKCHFUNCT-F.SKTCTR-PLUS

Con supporto a sostituzione rapida integrato per la sostituzione della punta a corona senza utensili e per la foratura praticamente priva di polvere
x 1 pz.
Pietra per affilare per dischi diamantati, mole a tazza e punte a corona (escl. PCD)

PIASTRA RAVV. DIAM.320X160X30MM

Ripristino della capacità di taglio originale tramite la semplice foratura o il taglio della pietra per affilare