Adattatore corto da 15 a 2 x 7 pin 24 V
Adattatore corto da 15 a 2x7 pin 24 V
ADATTATORE CORTO 15POLI-2X7POLI
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Assegnazione contatti: 15 pin conforme a ISO 12098 / 7 pin conforme a ISO 1185 e 3731
Modello diritto
Collegamento
- Su veicolo motrice/rimorchio
Presa a 15 pin
Presa a 2x7 pin
Caratteristiche tecniche(X)
Collegamento delle prese a 15 pin ai connettori a 7 pin, ad esempio nei nostri cavi a spirale
Esecuzione | Dritto |
Lunghezza | 155 mm |
ISO | 12098 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.