Crea il tuo profilo per acquistare online.
Solo per professionisti con P. IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
8 articoli con 16 versioni trovati
Avvitatore a impulsi a batteria compatto e potente con impostazioni di potenza regolabili e coppia di spunto elevata per applicazioni versatili
Avvitatore ad impulsi a batteria leggero e compatto con portainserti da ¼ (E 6.3)
Avvitatore leggero ad impulsi da 12 V con potente coppia di serraggio, e design compatto e leggero. Perfetto per viti truciolari.
Potente avvitatore ad impulsi senza fili da 36 V con una coppia di rilascio massima di 1800 Nm.
Avvitatore ad impulsi a batteria estremamente potente ed ergonomico con coppia di serraggio elevata, adatto per diametro viti fino a M20.
Versatile avvitatore a impulsi alimentato a batteria da 1/2. Coppia elevata fino a 180 Nm, ma al contempo delicata sul polso grazie alla percussione rotatoria.
Versatile avvitatore a impulsi a batteria con attacco da 1/4. Coppia elevata fino a 150 Nm, ma al contempo delicata sul polso grazie alla percussione rotatoria.
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Avvitatore ad impulsi a batteria leggero e compatto con portainserti da ¼" (E 6.3)