Crea il tuo profilo per acquistare online.
Solo per professionisti con P. IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
20 articoli con 160 versioni trovati
Spessore anta fino a 35 mm
Spessore anta fino a 40 mm
Montante in piano con spessore anta fino a 20 mm
Per ante in cristallo
Per frigo
Ingombro minimo in profondità
Consente montaggi con ante sagomate e con battuta
Consente montaggi su ante di spessore min. 8 mm
Spessore anta fino a 20 mm
Per profili in alluminio
Consente montaggi su ante in vetro o specchi
Per applicazioni speciali
Montante in piano stretto con spessore anta fino a 26 mm
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.