Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Chiave ad impulsi pneumatica

I prodotti più popolari nella categoria Chiave ad impulsi pneumatica

Chiave pneumatica elettrica: le soluzioni per la tua officina

La chiave pneumatica elettrica rientra tra gli utensili che non possono mai mancare in officina e, al fine di stringere o allentare un bullone in poco tempo, senza fatica e senza mai tralasciare la sicurezza è necessario scegliere uno strumento altamente performante per tutti i tuoi lavori. La gamma dedicata alla chiave pneumatica elettrica di Würth include molte soluzioni che, oltre a coniugare affidabilità e potenza, hanno una comoda impugnatura ergonomica che non affatica la mano e garantisce un’eccellente maneggevolezza anche per gli avvitamenti o svitamenti più impegnativi e lunghi. I prodotti hanno inoltre un ottimo rapporto potenza-peso e, proprio grazie al peso contenuto, possono essere facilmente trasportati e utilizzati anche per gli interventi al di fuori dell’officina. Ogni chiave ad impulsi pneumatica è composta da materiali di qualità che rendono gli utensili estremamente duraturi e resistenti nel tempo, anche dopo numerosi utilizzi.

Una chiave ad impulsi elettrica molto apprezzata dai professionisti è l’avvitatore a impulsi pneumatico DSS ½ Premium Power che grazie al meccanismo a doppio martello di alta qualità e cilindro bilanciato con motore a 6 lamelle assicura affidabilità, prestazioni ottimali e lunga durata. La morbida impugnatura altamente ergonomica con grilletto sensibile e silenziatore integrato conferisce una buona maneggevolezza con impugnatura antiscivolo, controllo ottimale e rumorosità ridotta. Il professionista che vuole acquistare una chiave pneumatica elettrica compatta e maneggevole con prestazioni al di sopra della media e ottime caratteristiche tecniche generali può scegliere il modello Premium Compact. Questo avvitatore a impulsi di alta qualità con carcassa in plastica rinforzata con fibra di vetro è dotato di un meccanismo a impulsi a martello e cilindro con esclusivo motore a 7 lamelle, con regolazione della potenza a 4 stadi con pratica conversione con una sola mano.

Una chiave ad impulsi elettrica perfetta per le applicazioni più difficili, come lavori di manutenzione su autocarri e autobus, macchinari edili e agricoli e per lavori di manutenzione e di riparazione industriale è la DSS 1 POLL P che ha un’unità ben equilibrata in una robusta carcassa in alluminio. Molto maneggevole e facile da usare, è dotata di impugnatura ergonomica e con rivestimento in gomma, impugnatura supplementare girevole a 360°, facile passaggio destra/sinistra e grilletto regolabile. Per avvitare e svitare in spazi stretti, il professionista può acquistare la chiave pneumatica elettrica Mini Superior da 1,1 kg dal design moderno con protezioni in gomma. Le vibrazioni attenuate e la riduzione dell’affaticamento rendono questa chiave ad impulsi pneumatica perfetta per lavori su carrozzerie, montaggio e smontaggio di telai, armature, ingranaggi, impianti frenanti, scarichi.