Crea il tuo profilo per acquistare online.
Solo per professionisti con P. IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
11 articoli con 49 versioni trovati
Regolazione dellaltezza rapida e flessibile fino a 180 mm
Regolazioni rapide e flessibili su pavimenti irregolari
Alluminio
Altezza al momento della consegna: 1100 mm
La rotazione della ruota può essere effettuata in tutte le direzioni e può essere bloccata con il freno di bloccaggio
Meccanismo pieghevole per un uso ottimale dello spazio di stoccaggio
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Regolazione dell'altezza rapida e flessibile fino a 180 mm