Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Kit/assortimento utensili, misti

I prodotti più popolari nella categoria Kit/assortimento utensili, misti

Set attrezzi da lavoro per uso professionale

Un set attrezzi da lavoro è molto importante per tutti i professionisti che svolgono vari tipi di lavorazioni, come per esempio quelle che hanno a che fare con la falegnameria, con la lavorazione dei metalli o quando si tratta di agire su materiali particolari. A volte un kit di attrezzi è molto importante quando si tratta di operare delle vere e proprie ristrutturazioni. Ma come fare per scegliere un set di attrezzi o un kit di utensili, soprattutto quando si vuole disporre di prodotti di qualità? È molto importante tenere in considerazione diversi parametri, se si vuole disporre di un set di attrezzi da lavoro professionali. Per esempio per dedicarsi a tutte quelle riparazioni che hanno a che fare con i veicoli, come quelle che si effettuano nelle officine meccaniche, bisognerebbe disporre di assortimenti di chiavi a bussola manuali. Ma sono tanti i prodotti che possono rientrare perfettamente in una cassetta degli attrezzi per vari tipi di lavori. Per esempio, se si ha la necessità di predisporre una valigia di utensili XL da 52 pezzi o una valigia utensili con 93 utensili, non bisogna dimenticare gli attrezzi di base, che variano in diversi modelli e caratteristiche, anche considerando le varie marche disponibili sul mercato.

Set attrezzi da lavoro: cassette e valigette complete

Non possono mancare in una cassetta di attrezzi completa sicuramente i cacciaviti. Il cacciavite è l'elemento più utilizzato nelle manutenzioni e nelle riparazioni. Ci sono i cacciaviti standard, come quelli con la punta a croce, a stella e piatta. Basti pensare, per esempio, che in un assortimento di utensili da 109 pezzi non dovrebbero mai mancare i cacciaviti portainserti con punta intercambiabile, i cacciaviti corti con versione più corta di quelli standard, utili per smontare l'attrezzatura in posizioni in cui si ha poco spazio a disposizione. E poi i cacciaviti di precisione, dei kit mini per smontare materiali di piccoli formati, come per esempio quelli presenti nei prodotti elettronici. In una cassetta di attrezzi completa professionale, ma anche nei kit utensili da ispezione da 8 pezzi, devono necessariamente essere comprese le chiavi, utili per svitare bulloni di diversa grandezza. Possono essere semplici, a forchetta o combinate. Molto utili sono anche le chiavi a cricchetto e bussole. Poi ci sono le pinze, di diverso tipo, e diversi attrezzi comuni, come il martello, le chiavi a brugola, i kit di viti e bulloni, il taglierino, la livella e il metro.