LUBRIFICANTE ALIMENTARE PER USO PROFESSIONALE
Sono vari i prodotti utilizzabili come lubrificante alimentare, che si sfruttano per la lubrificazione di attrezzi e macchinari utilizzati per la trasformazione degli alimenti. Un lubrificante per uso alimentare deve poter essere utilizzato anche a contatto con gli alimenti. Un lubrificante food grade offre quindi delle specifiche chimiche precise e adatte a tale utilizzo. I professionisti possono trovare nel nostro catalogo una vasta gamma di lubrificante per l’industria alimentare, in confezioni pronte all’uso.
LUBRIFICANTE ALIMENTARE: OLIO E GRASSO
Proponiamo alcune tipologie di lubrificante alimentare come olio e grasso, che sono adatte all’utilizzo su macchinari in cui si lavorano alimenti, bevande, farmaci o altri prodotti clinico sanitari. La scelta dipende sia dal tipo di macchinario su cui è necessario utilizzare l’olio lubrificante alimentare, sia il tipo di contatto possibile o probabile con gli alimenti e le bevande. Il professionista trova sul nostro store un olio lubrificante per prodotti alimentari con proprietà di scorrimento. Grazie alla bassa viscosità offre eccellenti proprietà lubrificanti in aree difficili da raggiungere. Offre una buona compatibilità con superfici in alluminio, acciaio, plastica, vetro e nylon. Si tratta di un olio idraulico alimentare privo di resine e acidi che può essere utilizzato in zone in cui vengono trattati o conservati gli alimenti. Nelle situazioni in cui è necessario lubrificare aree che entrano in contatto con gli alimenti si sfrutta l’olio lubrificante per prodotti alimentari NSF H3, con base chimica di olio medicinale inodore e insapore, non nocivo per la salute, per la pelle e le mucose. Oltre ad offrire una buona compatibilità con molti materiali questo grasso lubrificante per uso alimentare è idrorepellente e ha eccellenti proprietà anticorrosione. Il professionista può utilizzare anche il lubrificante LMS liquid premium, uno speciale lubrificante altamente adesivo, con PTFW a base di una miscela di olio minerale e sintetico, incolore e con un odore oleoso. È estremamente resistente al calore e offre ottime prestazioni a temperature che vanno dai -40°C fino ai 200°C; questo grasso lubrificante per uso alimentare è resistente all’ossidazione e alla corrosione, così come all’acqua fredda e calda, risulta quindi estremamente resistente. Tutti i nostri oli lubrificanti alimentari sono offerti in appositi flaconi, con beccuccio che ne consente l’uso direttamente sui macchinari da lubrificare.