Maschio a macchina per uso professionale
Proponiamo a professionisti e artigiani, all’interno della gamma dedicata interamente agli utensili per filettare, una sezione molto completa che include il maschio a macchina che è disponibile in numerose varianti, materiali, dimensioni e tipologie per far fronte con successo a ogni tipologia di richiesta. Di seguito alcune delle referenze acquistabili dal nostro negozio online: maschio a macchina per fori passanti, per fori ciechi, con gola dritta fino ai pratici kit. Tutti i prodotti presenti in catalogo, oltre a essere costituiti da materiali di elevata qualità, sono molto performanti e garantiscono una filettatura impeccabile e di alto livello. Se intendi acquistare un maschio per fori ciechi puoi fare riferimento al modello HSCO con anello blu, che può essere impiegato per un'ampia gamma di applicazioni generali con acciai non legati che formano trucioli lunghi. Presenta una geometria di taglio appositamente realizzata per i materiali in acciaio, mentre la micro-geometria ottimizzata e la porzione filettata dotata di gradini in diagonale garantiscono un'elevata affidabilità del processo e una maggiore durata rispetto a maschi a macchina analoghi. Un maschio foro passante particolarmente apprezzato dai professionisti è l’HSCO multi-performance con foro passante DIN 371/376. Si tratta di un prodotto che garantisce elevate prestazioni grazie alla nuova generazione di gambi, per un utilizzo versatile con quasi tutte le macchine e materiali. L'albero poligonale previene lo slittamento nel mandrino, garantisce una trasmissione di potenza ottimale e protegge il mandrino da eventuali danni. Questo maschio per foro cieco è ideale per le applicazioni convenzionali come, ad esempio, nei centri di lavoro CNC con mandrini di raccolta o di compensazione. La geometria estremamente particolareggiata di questo utensile di nuova concezione con angolo di spoglia ridotto, angolo di spoglia ottimizzato e micro-geometria, ne permette l’utilizzo in modo affidabile con quasi tutti i materiali. Chi intende acquistare un assortimento completo di maschi per filettare i fori ciechi può selezionare il kit in acciaio M3-M12 da 14 pezzi. La punta elicoidale divisa e ottimizzata garantisce una foratura precisa senza centraggio, anche sulle superfici curve, mentre la geometria della punta estremamente precisa è ottimale per eseguire dei fori accurati e senza imprecisioni. Utilizzando i prodotti presenti sul catalogo Würth otterrai delle filettature perfette, accurate e del tutto prive di imperfezioni. Naviga in questa sezione dello shop online e completa la tua attrezzatura per l’officina con le referenze più adatte a te.