Maschi a mano professionali
Nella sezione dello shop online interamente dedicata agli utensili per filettare rientrano i maschi a mano per utilizzo professionale. Proponiamo una gamma di prodotti estremamente ampia che include tutto quello che serve per rispondere pienamente a ogni tipologia di richiesta. Ogni maschiatore a mano acquistabile sullo shop online di Würth è costituito da materiali di qualità certificata che, oltre a essere solidi e resistenti, performano in maniera ineccepibile in ogni contesto professionale. È possibile acquistare tutto quello che serve per una lavorazione accurata, precisa e senza sforzi: dal maschio a mano finitore al maschio a mano sbozzatore fino a quello intermedio.
Cassette maschi per filettare a mano
Il professionista che intende acquistare una soluzione pratica e versatile può fare riferimento alla
cassetta maschi per filettare a mano, ideale per avere sempre a disposizione tutto quello che serve sia in officina che per gli interventi all’esterno. Include 21 pezzi ed è costituito da un maschio conico (forma A), un maschio intermedio (forma D) e un finitore (forma C) nelle dimensioni M3-M12 per la produzione manuale di filettature metriche standard ISO a norma DIN13 in fori passanti e ciechi in acciaio, metalli non ferrosi e gruppi di materiali in ghisa fino a una resistenza di 800 N/mm². Sono disponibili per l’acquisto anche varie tipologie di assortimenti che comprendono diversi
kit maschi a mano imperiali.
Utensili per maschiatura professionali di alta qualità
Tutti gli utensili sono progettati in ogni minimo dettaglio e con materiali certificati di altissima qualità per garantire agli artigiani appartenenti a diversi settori un utilizzo semplice e comodo, con la certezza di ottenere sempre il risultato desiderato in pochi step di lavoro. Assicurano una presa ottimale e un lavoro veloce e confortevole, oltre a questo richiedono un minimo sforzo necessario, un elemento che indubbiamente è in grado di rendere il tuo lavoro più veloce e meno faticoso. Naviga in questa sezione dello shop online e acquista il
filettatore a mano ideale per ogni tuo impiego. Würth è il fornitore di numerose realtà aziendali, professionisti e artigiani che ci scelgono come partner per acquistare tutto quello che serve per ottenere un risultato di alta qualità che sia resistente e duraturo nel tempo. Una volta concluso il check-out riceverai la merce direttamente presso l’indirizzo indicato, con la certezza di poter contare in qualsiasi momento su un’assistenza tecnica sempre pronta a rispondere a ogni tuo dubbio o domanda.