Crea il tuo profilo per acquistare online.
Solo per professionisti con P. IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
9 articoli con 172 versioni trovati
Raccordo per tubo con filetto femmina dritto DIN 24° DKOL
Raccordo per tubo con attacco DKOL serie Light
Raccordo per tubo con filetto femmina DIN 24° DKOL 45°
Maschio CEL
Raccordo per tubo con filetto femmina DIN 24° DKOL 90°
Raccordi specifici per carrelli elevatori
Femmina DKOL
Femmina DKOL 45°
Femmina DKOL 90°
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Fascetta di cablaggio affidabile per organizzare e raggruppare rapidamente cavi e fili
Sigillante testato di alta qualità e inodore adatto per una vasta gamma di applicazioni per interni ed esterni dove sono necessari i giunti di espansione.