Crea il tuo profilo per acquistare online.
Solo per professionisti con P. IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
8 articoli con 162 versioni trovati
Raccordo per tubo con filetto femmina DIN 24° DKOS 90°
Maschio CES
Femmina DKOS
Femmina DKOS 45°
Femmina DKOS 90°
Raccordo per tubo con filetto femmina DIN 24° DKOS
Raccordo per tubo con attacco DKOS serie per impieghi gravosi
Raccordo per tubo con filetto femmina DIN 24° DKOS 45°
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Fascetta di cablaggio affidabile per organizzare e raggruppare rapidamente cavi e fili
Sigillante testato di alta qualità e inodore adatto per una vasta gamma di applicazioni per interni ed esterni dove sono necessari i giunti di espansione.