Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Svasatore conico

Ordinamento

Prodotti più venduti
I prodotti più popolari nella categoria Svasatore conico

Svasatore per ferro in vendita online

Lo svasatore per ferro è un utensile che si rivela davvero indispensabile per tutti i professionisti che devono effettuare lavori precisi e apprezzabili dal punto di vista estetico. Bisognerebbe sempre tenere a portata di mano gli svasatori per ferro, perché essi si rivelano indispensabili per molte attività. In particolare sono noti quelli di punta conica, che vengono utilizzati soprattutto dai professionisti quando cercano prodotti di qualità per svolgere il loro lavoro. La punta svasatore per metallo serve a portare avanti diverse funzioni. Innanzitutto, come dice lo stesso nome, serve per svasare. Si tratta di creare uno smusso su un foro, in modo che il foro stesso possa ospitare delle viti con testa svasata che siano esattamente allineate alla superficie. Oppure con la punta svasatrice per ferro, come per esempio lo svasatore conico, si può sbavare. Si tratta in questo caso di lavorare un foro già esistente per sbavarne i bordi. In questa maniera si rimuovono tutte le imperfezioni che potrebbero crearsi sul bordo dopo che si è effettuato un foro.

Fra gli svasatori per metallo professionali possiamo ricordare alcuni prodotti, come per esempio lo svasatore con foro, ad esempio lo svasatore conico con foro diagonale oppure lo svasatore conico HSS. Questo si può utilizzare con diversi materiali, infatti esistono lo svasatore conico per legno e quello per ferro. È proprio la varietà di materiali con cui questo utensile può essere usato che lo rende particolarmente importante. Naturalmente può essere utilizzato con il materiale giusto, a patto che la punta sia realizzata con determinate caratteristiche e che quindi sia dotato di una certa robustezza in modo da sbavare il foro sul quale si sta lavorando.

Ovviamente tutto questo è possibile con grande facilità perché in commercio si possono trovare punte studiate per ogni tipo di materiale e spesso è possibile acquistare anche dei set che contengono svasatori con diversi diametri e da usare per ogni angolazione. Per quanto riguarda in particolare gli svasatori per ferro e metallo, si tratta di attrezzi realizzati in acciaio e progettati e realizzati appositamente per forare i metalli, anche se si possono ottenere dei risultati ottimali anche su altri materiali, come il legno e la plastica. In genere possiamo fare una distinzione per quanto riguarda gli svasatori per metallo tra le tipologie con scanalature e i tipi con foro. Quelli con foro rappresentano una variante molto precisa, anche più di quelli con le scanalature. In questo caso la punta ha un foro che viene praticato attraverso la testa con un'inclinazione di 45 gradi.