Crea il tuo profilo per acquistare online.
Solo per professionisti con P. IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
8 articoli con 137 versioni trovati
Con rondella di tenuta, diam. 16
Acciaio zincato bianco con rondella di tenuta. Fissaggio predominante su sottostruttura in legno e acciaio < 2 mm e sottostruttura in alluminio < 3 mm nellarea non omologata
Acciaio inossidabile A2 con zincatura aggiuntiva e rivestimento antiattrito. Adatta per la chiusura di falsi fori, nonché per il fissaggio di profili in acciaio e alluminio su acciaio e alluminio ≤ 2 mm
Acciaio inossidabile A2 con zincatura aggiuntiva e rivestimento antiattrito. Per il fissaggio di profili in acciaio e alluminio su legno, acciaio e alluminio < 2 mm nellarea non omologata
Acciaio inossidabile A2 con zincatura aggiuntiva e rivestimento antiattrito. Per il fissaggio di profili in acciaio e alluminio, nonché di pannelli sandwich su legno, acciaio e alluminio < 2 mm
Acciaio cementato, zincato, passivato bianco e rondella di tenuta. Per il fissaggio di profilati in acciaio e alluminio su sottostrutture in acciaio e alluminio ≥ 1,25 mm
Acciaio inossidabile A2 con zincatura aggiuntiva e rivestimento antiattrito. Per il fissaggio di profilati in acciaio, alluminio e pannelli Sandwich su sottostrutture in acciaio e alluminio ≥ 1,25 mm
Acciaio inossidabile A2 con zincatura aggiuntiva e rivestimento antiattrito. Per il fissaggio di profilati in acciaio e alluminio su acciaio e alluminio ≥ 1,25 mm in aree non omologate
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Acciaio zincato bianco con rondella di tenuta. Fissaggio predominante su sottostruttura in legno e acciaio < 2 mm e sottostruttura in alluminio < 3 mm nell'area non omologata
Acciaio inossidabile A2 con zincatura aggiuntiva e rivestimento antiattrito. Per il fissaggio di profili in acciaio e alluminio su legno, acciaio e alluminio < 2 mm nell'area non omologata