Crea il tuo profilo per acquistare online.
Solo per professionisti con P. IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
10 articoli con 117 versioni trovati
Acciaio zincato bianco,testa piana svasata, filetto intero, intaglio PZD
Vite a testa piana svasata con filetto parziale. Alette svasatrici sottotesta, impronta TX, elica alesatrice e punta con doppia filettatura. È idonea per applicazioni in ambienti interni ed esterni protetti
Vite universale a filetto parziale per un uso nelle costruzioni di legno o il fissaggio multiplo temporaneo di sistemi non portanti. Lampio intaglio RW garantisce la massima trasmissione del carico per un fissaggio rapido e privo di fessure di giunzioni legno-legno in ambienti interni asciutti o umidi.
Vite speciale nastrata a filetto intero, con testa piana svasata e tasche raccoglitrucioli sottotesta per il fissaggio in serie di pavimenti in truciolato in ambienti interni asciutti o umidi
Acciaio zincato, bianco, filetto parziale, testa piana svasata, impronta PZ.
Acciaio zincato bianco,testa piana svasata, filetto parziale, intaglio PZD
Gli innovativi processi di produzione e di controllo garantiscono una qualità uniformemente elevata per il professionista
Particolarmente idonea per costruzioni in legno, carpenteria, realizzazione di casseforme per calcestruzzo e tutti gli altri tipi di giunzione legno-legno in cui la qualità del legno è inferiore.
Acciaio zincato, filetto parziale, testa autosvasante, intaglio AW
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Vite universale a filetto parziale per un uso nelle costruzioni di legno o il fissaggio multiplo temporaneo di sistemi non portanti. L'ampio intaglio RW garantisce la massima trasmissione del carico per un fissaggio rapido e privo di fessure di giunzioni legno-legno in ambienti interni asciutti o umidi.