Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Contatto femmina MKR PLUS 1.5

Contatto femmina MKR PLUS 1.5
CAP-FEM-MKR-(SN)-(0,5-1,0QMM)

Cod. art. 0558194001
EAN 4046778095950
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
Sigillato

Sezione trasversale filo min/max

0,5-1 mm²

Diametro isolamento min/max

1,4-2,3 mm

Diametro prigioniero

1,50 mm

Diametro tenuta

3,40 mm

Numero alette ferma scrocco

4 PZ

Materiale

Bronzo

Superficie

Stagnato

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Pinza crimpatrice Per teste intercambiabili

PINZA-CRIMPATRICE-(TESTINE SOSTITUIBILI)

Forma compatta
x 1 pz.
Pinza crimpatrice Per teste intercambiabili

PINZA-CRIMP-LUNGA(TESTINE-SOSTITUIBILI)

Forma compatta
x 1 pz.
Testa utensile, design piccolo Per crimpatrice

TESTIN-PINZCRIM(0,5-2,5QMM)(MKR/MKS-VKS)

x 1 pz.
Gommino passacavo singolo (SEAL) Per capicorda non isolati

GUARN-GOM-ARANCIO-(1,2-2,1MM)-D3,4MM

x 100 pz.
Gommino passacavo singolo (SEAL) Per capicorda non isolati

GUARN-GOM-MARRONE-(1,9-3,0MM)-D3,4MM

x 100 pz.
Gommino passacavo singolo (SEAL) Per capicorda non isolati

GUARN-GOM-BIANCO-(1,4-2,1MM)-D3,4MM

x 100 pz.
Gommino passacavo singolo (SEAL) Per capicorda non isolati

GUAR.IN GOMMA ARAN. D3,4 (2,2-3,0MM)

x 100 pz.
Gommino passacavo singolo (SEAL) Per capicorda non isolati

GUARNIZ.SEAL-GIALLO-(1,7-2,4MM)-D3,4

Gommino passacavo singolo (SEAL) Per capicorda non isolati

GUARN-GOM-ROSSO-(2,5-3,3MM)-D3,4MM

x 100 pz.
Estrattori per capicorda Per capicorda con più dentini di bloccaggio

ESTR.P.CAPIC.PIU D. MKR MKS 1,5 MM