Pinza crimpatrice Per teste intercambiabili
PINZA-CRIMPATRICE-(TESTINE SOSTITUIBILI)
Forma compatta
Pinza crimpatrice Per teste intercambiabili
PINZA-CRIMP-LUNGA(TESTINE-SOSTITUIBILI)
Forma compatta
Testa utensile, design piccolo Per crimpatrice
TESTIN-PINZCRIM(0,5-2,5QMM)(MKR/MKS-VKS)
Gommino passacavo singolo (SEAL) Per capicorda non isolati
GUARN-GOM-ARANCIO-(1,2-2,1MM)-D3,4MM
Gommino passacavo singolo (SEAL) Per capicorda non isolati
GUARN-GOM-MARRONE-(1,9-3,0MM)-D3,4MM
Gommino passacavo singolo (SEAL) Per capicorda non isolati
GUARN-GOM-BIANCO-(1,4-2,1MM)-D3,4MM
Gommino passacavo singolo (SEAL) Per capicorda non isolati
GUAR.IN GOMMA ARAN. D3,4 (2,2-3,0MM)
Gommino passacavo singolo (SEAL) Per capicorda non isolati
GUARNIZ.SEAL-GIALLO-(1,7-2,4MM)-D3,4
Gommino passacavo singolo (SEAL) Per capicorda non isolati
GUARN-GOM-ROSSO-(2,5-3,3MM)-D3,4MM
Estrattori per capicorda Per capicorda rotondi con dentini di bloccaggio
ESTRATT.P.CAPIC. A SPINA 2,5 MM
ZEBRA
Struttura Würth codice articolo
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076