Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Kit BIG - KIT-ELETTRICO-UTENSILI-MARSUPIO-2
Video dei prodotti su youtube

Durante la visualizzazione e la riproduzione di video incorporati sul sito http://www.wuerth.it, il provider di youtube potrebbe registrare le pagine a cui si accede e analizzare il comportamento di navigazione. Se l'utente attiva il contenuto, ad esempio accetta di visualizzarlo e riprodurlo, sul suo computer verrà installato un cookie per registrare il suo consenso all'utilizzo del proprio browser. Questo cookie non memorizza alcun dato personale.

Per ulteriori informazioni, consultare la nostra Politica sulla privacy e la pagina sui cookie.

In alternativa, è possibile utilizzare questo link per visualizzare il video sulla piattaforma del provider: https://youtu.be/Vk4HNDq7ceo

Kit BIG - KIT-ELETTRICO-UTENSILI-MARSUPIO-2 - 1

Kit BIG

Kit utensili in marsupio per elettricista L
KIT-ELETTRICO-UTENSILI-MARSUPIO-2

Cod. art. 0988006184
EAN 4056808345658

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Contenuto kit:


  • marsupio-per-elettr-250x110x290 mm 1 pz

  • ivella mini c/base magnetica 20 cm 1 pz

  • forbici in inox manico bicomponente 1 pz

  • serie cacciav.zebra p/elettricisti 1 pz

  • tronchesino zebra vde 160 mm 1 pz

  • pinza universale zebra vde 180 mm 1 pz

  • flessometro

  • cutter 1 pz
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi nell'assortimento/kit

8 PZ

Kit BIG compreso:
1 x
Serie cacciaviti a taglio e croce PH isolati VDE 5 pezzi

SERIE CACCIAV.ZEBRA P/ELETTRICISTI

ZEBRA
Quantità: 1 x
1 x
Tronchesino a taglienti diagonali isolato VDE, DIN ISO 5749 IEC 60900

TRONCHESINO ZEBRA VDE 160 MM

ZEBRA
Descrizione:
160 mm
Per tagliare fili duri e dolci, anche in posti difficili da raggiungere
Quantità: 1 x
1 x
Pinza universale isolata VDE DIN ISO 5746, IEC 60900

PINZA UNIVERSALE ZEBRA VDE 180 MM

ZEBRA
Descrizione: Per spelare, tenere e tagliare fili e cavi morbidi e rigidi
Quantità: 1 x
1 x
Forbice zebra in inox

FORBICI IN INOX MANICO BICOMPONENTE

ZEBRA
Quantità: 1 x
1 x
Livella MINI

LIVELLA MINI C/BASE MAGNETICA 20CM

Descrizione: Con base magnetica
Quantità: 1 x
1 x
Cutter monocomponente con cursore

CUTTER MEDIO (LAMA 8 SEZ) H.18MM

Descrizione: Con blocco lama automatico per l’utilizzo pratico con una sola mano
Quantità: 1 x
1 x
Marsupio da elettricista senza parti metalliche

MARSUPIO-PER-ELETTR-250X110X290MM

Descrizione: Marsupio con due grandi scomparti particolarmente adatto per le installazioni elettriche.
Quantità: 1 x
0 x
Flessometro

FLESSOMETRO WUERTH 3 MT.

Descrizione: Con carcassa in plastica
Quantità: 0 x

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informazioni sui prezzi

Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.

Quantità

La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche