Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Lama multiuso bimetallica per sega a nastro una lama per tutti i lavori

Lama multiuso bimetallica per sega a nastro
LAMA-SEGA-NASTRO-DENT-M-1735X13X0,9

Cod. art. 0602401732

EAN 4045989486199

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Lama multiuso bimetallica per sega a nastro una lama per tutti i lavori

Cod. art. 0602401732

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 5 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Bi-Metall: (nastro portante in acciaio per molle, denti in acciaio al cobalto M42)



Nuova, esclusiva e brevettata geometria di denti in Bi-Metall M42 (WO 02/42029 A1)


  • Facile selezione del nastro, visto che bastano tre tipologie di dentatura per coprire una vasta gamma di applicazioni e spessori di materiali.

  • Risparmio sui costi grazie ai tempi minimi di montaggio

  • Molto versatile, utilizzabile per applicazioni quali materiali pieni, tubi, profili, fasci e contorni

  • Taglio senza problemi di un'ampia gamma di materiali, tra cui acciai da costruzione, acciai inossidabili, acciai per utensili, ghisa, metalli non ferrosi (alluminio, rame e ottone) e perfino plastica.


Dorso rinforzato del dente


  • Durata 2-3 volte maggiore rispetto alle tradizionali lame per seghe a nastro

  • Risparmio sui costi grazie ai tempi minimi di montaggio
Indicazione

Le punte dei denti M42 sono estremamente resistenti al calore e molto potenti, indipendentemente dal refrigerante utilizzato.



La lama multiuso ZEBRA per sega a nastro è una lama molto aggressiva con un'elevata capacità di penetrazione; per questo motivo, l'utente deve rispettare i seguenti punti:


  • Mettere bene in tensione la lama per evitare eventuali oscillazioni dei denti.

  • Avvicinare con delicatezza la lama al pezzo da tagliare.

  • Esercitare una pressione moderata (ca. 30-40% inferiore rispetto alle lame tradizionali), soprattutto nel taglio di profilati.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza x altezza x spessore

1735 x 13 x 0,9 mm

Tipo dentatura

M

Settori di applicazione
Tipo lama per sega Tipo dentatura Spessore materiale in mm
1 2 3 5 20 30 50 75 100 150
13×0,6 S •• ••• •••
13×0,6 M •• ••• ••
13×0,6 L •• ••• ••
27×0,9 M •• ••• ••• ••• ••
27×0,9 L ••• ••• ••• ••• ••
34×1,1 M •• ••• ••• ••• ••
34×1,1 L •• •• ••• ••• •••
••• = particolarmente adatto, •• = adatto, • = idoneità limitata
Accessorio per la conversione delle lame per sega a nastro
Soluzione completa
Lame a nastro multifunzione per applicazioni con frequenti cambi di materiale
Altezza x spessore (in mm) TPI (denti per pollice) Tipo dentatura
13×0,6
13×0,9
5/8 L
6/10 L/M
8/12 M
10/14 S
20×0,9 4/6 L
5/8 L/M
6/10 M
8/12 S
10/14 S
27×0,9 2/3 L
3/4 L
4/6 L/M
5/8 M
6/10 M
8/12 S
10/14 S
34×1,1 2/3 L
3/4 L
4/6 L/M
5/8 M
6/10 M
8/12 S
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Olio da taglio CUT+COOL DVGW

CUT/COOL OLIO DA TAGLIO DVGW 5L

Olio per filettatura con omologazione DVGW