Lama multiuso bimetallica per sega a nastro una lama per tutti i lavori
Lama multiuso bimetallica per sega a nastro
SEGA A NASTRO BIM. SV.1330 DENT.8/12
Cod. art. 0602133812
EAN 4045989029198
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Bi-Metall: (nastro portante in acciaio per molle, denti in acciaio al cobalto M42)
Nuova, esclusiva e brevettata geometria di denti in Bi-Metall M42 (WO 02/42029 A1)
- Facile selezione del nastro, visto che bastano tre tipologie di dentatura per coprire una vasta gamma di applicazioni e spessori di materiali.
- Risparmio sui costi grazie ai tempi minimi di montaggio
- Molto versatile, utilizzabile per applicazioni quali materiali pieni, tubi, profili, fasci e contorni
- Taglio senza problemi di un'ampia gamma di materiali, tra cui acciai da costruzione, acciai inossidabili, acciai per utensili, ghisa, metalli non ferrosi (alluminio, rame e ottone) e perfino plastica.
Dorso rinforzato del dente
- Durata 2-3 volte maggiore rispetto alle tradizionali lame per seghe a nastro
- Risparmio sui costi grazie ai tempi minimi di montaggio
Le punte dei denti M42 sono estremamente resistenti al calore e molto potenti, indipendentemente dal refrigerante utilizzato.
La lama multiuso ZEBRA per sega a nastro è una lama molto aggressiva con un'elevata capacità di penetrazione; per questo motivo, l'utente deve rispettare i seguenti punti:
- Mettere bene in tensione la lama per evitare eventuali oscillazioni dei denti.
- Avvicinare con delicatezza la lama al pezzo da tagliare.
- Esercitare una pressione moderata (ca. 30-40% inferiore rispetto alle lame tradizionali), soprattutto nel taglio di profilati.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Lunghezza x altezza x spessore | 1330 x 13 x 0,65 mm |
Tipo dentatura | 8/12 TPI |
| Settori di applicazione | |||||||||||
| Tipo lama per sega | Tipo dentatura | Spessore materiale in mm | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | ||
| 13×0,6 | S | • | •• | ••• | ••• | • | |||||
| 13×0,6 | M | • | •• | ••• | •• | • | |||||
| 13×0,6 | L | • | •• | ••• | •• | • | |||||
| 27×0,9 | M | • | •• | ••• | ••• | ••• | •• | • | |||
| 27×0,9 | L | • | ••• | ••• | ••• | ••• | •• | • | |||
| 34×1,1 | M | •• | ••• | ••• | ••• | •• | • | ||||
| 34×1,1 | L | • | •• | •• | ••• | ••• | ••• | ||||
| ••• = particolarmente adatto, •• = adatto, • = idoneità limitata | |||||||||||
| Accessorio per la conversione delle lame per sega a nastro | ||
| Soluzione completa | ||
| Lame a nastro multifunzione per applicazioni con frequenti cambi di materiale | ||
| Altezza x spessore (in mm) | TPI (denti per pollice) | Tipo dentatura |
| 13×0,6 13×0,9 | 5/8 | L |
| 6/10 | L/M | |
| 8/12 | M | |
| 10/14 | S | |
| 20×0,9 | 4/6 | L |
| 5/8 | L/M | |
| 6/10 | M | |
| 8/12 | S | |
| 10/14 | S | |
| 27×0,9 | 2/3 | L |
| 3/4 | L | |
| 4/6 | L/M | |
| 5/8 | M | |
| 6/10 | M | |
| 8/12 | S | |
| 10/14 | S | |
| 34×1,1 | 2/3 | L |
| 3/4 | L | |
| 4/6 | L/M | |
| 5/8 | M | |
| 6/10 | M | |
| 8/12 | S | |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
