In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
13 Artikel mit 13 Ausführungen gefunden
Kleiner, aber leistungsstarker, aufladbarer LED-Arbeitsscheinwerfer, der mit Schutzart IP67 hohen Staub- und Wassereinwirkungen standhält
Akku LED Arbeitsleuchte im exklusiven Würth Design mit zwei verschiedenen Lichtstufen und USB-Output Anschluss.
Wiederaufladbare (R) Leuchte kann während des Netzbetriebes (C) aufgeladen werden. Dual System 2 in 1 - kann sowohl mit als auch ohne Ladekabel (Netzanschlussleitung) betrieben werden.
Leuchte mit starker Lichtquelle und Wechselakkusystem
Wiederaufladbare (R) Leuchte kann während des Netzbetriebes (AC) aufgeladen werden 5 unterschiedliche Farbtemperaturen - für nahezu alle Gewerke/Anwendungen geeignet
Wiederaufladbare (R) Leuchte kann während des Netzbetriebes (AC) aufgeladen werden. 5 Lichtstufen: 200-4.000 Lumen
Tageslichtlampe (ALL DAYLIGHT Funktion) - Umschaltbare Farbtemperatur (5 Stufen) von Warmweiß (2.500 Kelvin) für helle Oberflächen bis Kaltweiß (6.500 Kelvin) für dunkle Oberflächen.
Stufenlos (10-100 %) dimmbare Lichtquellen: Flutlicht 150-1.500 Lumen, Spotlight 50-500 Lumen
Innovative Aufsteckleuchte (Problemlöser) - bringt Licht an die Stellen, wo es vom Anwender benötig wird. Der direkte Arbeitsbereich wird immer optimal ausgeleuchtet
Ideal für alle mobilen Beleuchtungsaufgaben
Wiederaufladbare (R) Leuchte kann während des Netzbetriebes (AC) aufgeladen werden. 5 Lichtstufen: 175-3.500 Lumen
LED-Arbeitsleuchte mit Akku
Es gibt noch mehr Suchtreffer. Für ein genaueres Ergebnis spezifizieren Sie Ihre Eingaben bitte weiter.
Bitte überprüfen Sie diese oder verwenden Sie ggf. einen anderen Suchbegriff.
Wiederaufladbare (R) Leuchte kann während des Netzbetriebes (AC) aufgeladen werden5 unterschiedliche Farbtemperaturen - für nahezu alle Gewerke/Anwendungen geeignet