Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Klappenscharnier TIOMOS
Klappenauflage bis 19 mm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Öffnungswinkel 90°
- Bis Klappenstärke 21 mm
- Schmales Fugenbild
- 3–dimensionale Verstellung
Befestigung der Klappen- und Bodenteile mit Spanplattenschrauben ∅ 3,5 x 15 mm.
Scharniermaße und Fugenberechnung bei Werkseinstellung.
Maße unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!