Set di smontaggio cristalli 9 pz
Kit di smontaggio cristalli, 9 pz
SET-SMONTAGGIO-CRISTALLI-MINI-9PZ
Cod. art. 071458 230
EAN 4053479345055
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Particolarmente adatto per operazioni con una sola persona
Grazie all'utensile di rimozione con ventosa, al filo da taglio e al gancio di fissaggio l'operazione può essere eseguita da una sola persona.
Pratico
L'utilizzo del filo da taglio e della protezione implica che non è necessario rimuovere i pannelli interni.
Utilizzabile anche in spazi ristretti
Filo da taglio robusto
Caratteristiche tecniche(X)
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 9 PZ |
PORTAINSERTI-UNIV-MAGNET-1/4PO-L58MM
GANCIO-RICAMBIO-P-SET-MONTAG-CRIST-MINI
RIC-SET-PROTEZIONE-RIV-PARABR-071458 230
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.