Silicone sanitario
Silicone acetico sanitario
SILICONE SANITARIO BIANCO 310ML
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per la protezione antimicrobica e fungistatica del sigillante reticolato
Permette di mantenere un buon effetto igienico/estetico delle zone sigillate
Elasticità uniforme e permanente nel tempo
- elasticità uniforme e permanente nel tempo
- non si degrada a contatto con i detergenti sanitari di uso comune
- stabile al contatto con acqua bollente
- ottima resistenza all’acqua e agli agenti atmosferici
Dimensionamento del giunto:
L’ampiezza del giunto ha una importanza assoluta e deve essere progettata in base alle dimensioni dell’oggetto da sigillare in modo a permettere al sigillante di seguire i movimenti senza subire rotture e distacchi (allungamento massimo d’esercizio
Informazioni importanti:
Il prodotto non è idoneo per incollaggi strutturali p.es. facciate strutturali (Structural Glanzing). Dato la varietà di vernici e pitture consigliamo di effettuare prove di compatibilità per escludere reazioni indesiderate. Dato il vasto numero di materiali usati è comunque sempre necessario effettuare delle prove preliminari. Non aderisce su materiali plastici come PTFE, PE e PP)
Limitazioni nell’utilizzo
- l’acido acetico emesso dal silicone durante la reticolazione può portare alla corrosione delle superfici metalliche non trattate
- non idoneo per la costruzione di acquari
- tende ad ingiallire a contatto con i raggi UV
- può macchiare le superfici di pietre naturali e di marmi
Non è sovraverniciabile, Durante l’indurimento la massa sigillante libera una piccola quantità di acido acetico che può irritare gli occhi e le muscose. Aerare bene l’ambiente di lavoro. Nel caso di contatto accidentale con gli occhi, risciacquare
abbondantemente con acqua e consultare il medico
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Prodotto a norma UNI EN ISO 11600
Protezione antimicrobica e fungistatica Contiene OIT, CAS N°26530-20-1
DOP EN 15651 – parte 1-3
Caratteristiche tecniche(X)
Sigillatura impermeabile dei giunti di raccordo nei locali bagno, per es. delle vasche da bagno, dei box doccia, dei lavelli, dei water, di tubi passanti, di connessioni tra telaio porta e piastrelle e tra infissi e rivestimenti ceramici
Idoneo per applicazioni in piscine (p.es. sigillatura tra piastrella e piastrella, tra piastrella e metallo, piastrella e plastica, ecc.) Per giunti sommersi è fondamentale l’utilizzo del Primer
Tutte le superfici del giunto devono essere perfettamente pulite ed asciutte. I fianchi dei giunti porosi devono essere pretrattati con l’apposita prespalmatura di Primer per silicone Würth. Rispettare le dimensioni del giunto. Evitare l’adesione su tre fianchi. Estrudere il sigillante in quantità abbondante senza introdurre aria durante il riempimento del giunto. Lisciare entro 5 minuti dall’applicazione con il Lisciante e l’apposita spatolina
Contenuto | 310 ml |
Base chimica | Siliconi a reticolazione neutra, base polimerica |
Colore | Bianco |
Allungamento massimo d'esercizio | 25 % |
Durezza Shore A | 25 |
Temperatura di lavorazione min/max | 5 a 40 °C |
Resistenza temperatura min/max | -50 a 200 °C |
Tempo di filmazione min | 20 min |
Condizioni per tempo di filmazione | a 23°C e 50% di umidità relativa |
Condizioni della velocità di vulcanizzazione completa | 4 mm/g / 23°C e 50% di umidità relativa |
Allungamento a rottura min | 170 % |
Tempo di stoccaggio da produzione | 18 Mese |
Densità | 1,03 g/cm³ |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.