Vernice trasparente RF 2:1 2K-HS
Vernice trasparente 2K HS RF
2K-HS-TRASPARENTE RF 5L
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Distensione
- ottimale sia su tinte basi acqua che solvente
- ottima stabilità e brillantezza
- massima trasparenza
- riproduce l’esatta tonalità della tinta base
Resistenza
- elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche p. es. spazzole autolavaggio e agli agenti chimici
- autoriparante – effetto Reflow termine inglese (rifluire, riflusso) che significa che i micrograffi provocati p.es. dalle spazzole degli autolavaggi “guariscono” da soli con il calore del sole. La vernice scalfita si richiude e torna allo stato originale rendendo i micrograffi pressoché invisibili.
- eccellente resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici - antingiallente
Conforme alla direttiva VOC
Conforme alla direttiva VOC
Caratteristiche tecniche(X)
Smalto di finitura trasparente per la verniciatura professionale a doppio strato
Indicato per tinte basi ad acqua e a solvente nel settore dell’autocarrozzeria, carrozzerie industriali, verniciature industriali
Indicato per verniciature intere o parziali.
Resa del prodotto: 6 -8 m2/l
Contenuto | 5 l |
Base chimica | Resina acrilica |
Colore | Trasparente |
Tempo di essiccazione | 30 min |
Densità | 0,995 g/cm³ |
Condizioni per applicazione | a min 10°C e max 75% di umidità relativa |
Concentrazione VOC (CH) | 50.81 % |
Tempo di stoccaggio da produzione | 36 Mese |
Dati tecnici: | |||
rapporto di catalisi con 2K HS catalizzatore rapido, normale o lento a seconda della temperatura e della dimensione dell’oggetto da verniciare | 2:1 in volume | ||
diluizione con 2K diluente acrilico | 10-20% | ||
viscosità a 20°C (4mm DIN) | 18-20 secondi | ||
lavorazione con aerografi a gravità (tazza superiore) | pressione | Ø ugello | mani |
aerografi convenzionali (ad alta press.) | 3-5 bar | 1,3-1,4 mm | 1 - 2 mm |
aerografi HVLP (a bassa pressione) | 2,5-3 bar | 1,3-1,5 mm | |
tempo aperto (Potlive) a 20°C | 2,5 ore con catalizzatore normale 1 ora con catalizzatore rapido | ||
spessore a film secco | 50-60 micron | ||
tempo di appassimento tra 1a e 2a mano: | 5 -10 minuti | ||
essiccazione | fuori polvere | secco al tatto | maneggiabilità |
a temperatura +20°C | 30 min | 12 ore | 24 ore |
a temperatura +60°C | 5 minuti | 30 minuti | 2 ore |
Impiego del catalizzatore e diluenti: | prodotto | catalizzatore | diluente | impiego | tempo di lavorazione |
2K-HS Trasparente RF 2:1 Art. 0821 101 224 | 2K lento Art. 0821 101 123 | 2K- lento Art. 0821 101 161 | Per interventi su parti grandi, p. es verniciature intere in condizioni ambientali ad elevate temperature (30 - 40°C) | 15 minuti |
2K normale Art. 0821 101 124 | 2K- normale Art. 0821 101 155 | Per interventi su parti grandi, p. es verniciature intere in condizioni ambientalia temperature normali (20 - 30°C) | 10 minuti | |
2K rapido Art. 0821 101 137 | 2K- rapido Art. 0821 101 158 | Per interventi su piccole parti, ritocchi (Spot Repair) e in condizioni ambientalia basse temperature (10 - 20°C) | 5 minuti |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.