Crea il tuo profilo per acquistare online.
Solo per professionisti con P. IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
9 articoli con 26 versioni trovati
Il chiudiporta più forte per il settore immobiliare
Per porte fino a 1400 mm
Chiudiporta universale. Tutte e quattro le varianti possono essere installate su porte larghe fino a 1100 mm
Il chiudiporta più robusto per porte di larghezza massima di 1250 mm, sul lato senza cardini
Il chiudiporta più robusto per porte di larghezza massima di 1400 mm, sul lato senza cardini
Chiudiporta universale installabile in tutte e quattro le varianti di assemblaggio fino a una larghezza della porta di 950 mm.
Installazione diretta, senza piastra di montaggio
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.