Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Materiale d'installazione, riscaldamento

Ordinamento

Prodotti più venduti
I prodotti più popolari nella categoria Materiale d'installazione, riscaldamento

Materiale d'installazione riscaldamento: tubi, valvole e guaine per gas

Quando si predispone e si installa un impianto di riscaldamento è fondamentale utilizzare tubi e guaine specificatamente pensati per il passaggio del gas e risultanti a norma. I materiali che i professionisti del settore devono impiegare devono rispondere a determinati requisiti tecnici per poter essere effettivamente sicuri.

Ordina direttamente online il materiale termoidraulico e d'installazione per gli impianti di riscaldamento progettati ad hoc, di varie misure per rispondere a tutte le esigenze nello specifico. Tutti i tubi flessibili per gas, in molteplici lunghezze, sono conformi alla normativa EN 14800 e sono quindi assolutamente regolamentati e sicuri.

Il tubo flessibile per gas in acciaio inox è un elemento strutturale di fondamentale importanza e deve avere la giusta lunghezza. Qui puoi trovare i tubi flessibili in acciaio inox per gas con lunghezze che vanno da un minimo di 500 mm fino anche a 2 metri, ideali per il collegamento di apparecchiature a gas per uso domestico. Sono disponibili anche guaine in polipropilene per la protezione e il rivestimento dei tubi del gas esterni e conformi alla normativa UNI 7129.

Rosette per termosifoni di qualità

Nel nostro catalogo è possibile trovare materiale termoidraulico online e anche diverse tipologie di accessori per termosifoni, in modo da portare a compimento il sistema di riscaldamento avendo tutto a disposizione. Le rosette per termosifoni sono indispensabili per un lavoro a regola d'arte: fungono da copritubo, perché mascherano appunto l'uscita del tubo dal muro. Facile da applicare grazie alla chiusura a click apribile e richiudibile, la rosetta per termosifone è disponibile in polietilene bianco con diametro interno di 12 o 16 mm e diametro esterno 60 mm.

Staffe per termosifoni resistenti

Tra i vari accessori indispensabili per portare a termine un impianto di riscaldamento ad hoc troviamo anche le staffe per termosifoni: elementi per il fissaggio dei corpi riscaldanti alla parete. Si trovano mensole per termosifoni di varie tipologie, adatte a qualsiasi modello di corpo riscaldante. Fornite in coppia e regolabili, sono disponibili staffe per termosifoni in ghisa ma anche per radiatori in alluminio e per ogni tipo di necessità specifica.

Particolarmente richieste risultano le staffe per termosifoni tubolari di ultima generazione, il cui design è molto apprezzato nelle case moderne. Ogni tipologia di accessorio è naturalmente di alta qualità per garantire agli installatori la massima facilità di applicazione.