Guida invisibile a estrazione totale Dynapro Con sistema di ammortizzamento Soft-close integrato
Dynapro Soft-close estr. tot., liq. mec. autorien.
CP-GUIDE-DYNAP-40-UT-LIQU-SOFTCLOSE-600
GRASS
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Slitta sincronizzata con estrazione totale
- Portata di 70 kg
Unità Tipmatic opzionale
- Sistema di apertura meccanica per frontali senza maniglie
- Montaggio senza dover utilizzare attrezzi per installare l'unità Tipmatic per la funzione Tipmatic Soft-close
- Un unico dispositivo per tutte le lunghezze nominali e le classi di peso
- 3 livelli di regolazione della forza di espulsione
- La funzione della barra di sincronizzazione consente l'attivazione del meccanismo Tipmatic su frontali molto grandi dando così una maggiore comodità per l'utilizzo del cassettone
Unità Tipmatic compatibile da NL 270 mm
Imballaggio sostenibile per unità di imballaggio PU 15/20. Confezione con guide 15/20 per lato sinistro e confezione con guide 15/20 per lato destro fornite insieme.
Le dimensioni specificate sono indicative. Le dimensioni sono soggette a possibili modifiche tecniche!
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza nominale (NL) | 600 mm |
Capacità di carico | 40 kg |
Sistema di apertura/chiusura | Soft-close |
Tipologia di estrazione | Estensione completa |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.