Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Tubetto terminale DUO Con manicotto in plastica

Tubetto terminale DUO
TUBETTI TERMIN.ISOL. DUO 2X 4,0X23,0

Cod. art. 0557406
EAN 4011231463683

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per passare attraverso i terminali
  • Collare isolante in polipropilene

  • Codifica a colori in base a DIN 46228 Parte 4

  • Made in Germany
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per cavi fini e molto fini, ad es. in conformità alla norma DIN EN 60228 Classe 5 e 6

Numero fili

2 PZ

Sezione cavo

4 mm²

Colore

Grigio

Lunghezza (l1)

23 mm

Lunghezza boccola (l2)

12 mm

Diametro interno boccola (d1)

3,7 mm

Spessore sezione boccola (s1)

0,2 mm

Altezza imbuto di inserimento

4,9 mm

Larghezza imbuto di inserimento

8,8 mm

Spessore parete imbuto di innesto (s2)

0,4 mm

Resistenza temperatura max

105 °C

Materiale

Rame

Superficie

Stagnato

Senza alogeni

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Crimpatrice compatta con caricamento parallelo

PINZA-TUBETT-TERM-(0,14-16MMQ)-(16/6S)

Per tubetti terminali isolati e non isolati
x 1 pz.
Crimpatrice con caricamento parallelo

PINZA-CRIC-TUB-TERM-(0,08-16MMQ)-(16/4S)

Per tubetti terminali isolati e non isolati
x 1 pz.
Crimpatrice con inserimento frontale

PINZA-CRIMP-TERM-FRNT-(0,08-10)-(10/4FS)

Per tubetti terminali isolati e non isolati
x 1 pz.
Crimpatrice con inserimento frontale

PINZA-CRIMP-TERM-FRONT-(0,08-16)-(16/4F)

Per tubetti terminali isolati e non isolati
x 1 pz.
Crimpatrice compatta con caricamento parallelo

PINZA-TUBETT-TERM-(0,14-16MMQ)-(16/4S)

Per tubetti terminali isolati e non isolati
x 1 pz.
Pinza crimpatrice Per tubetti terminali

PINZA P/TUBETTI TERMINALI 0,5-6QMM

ZEBRA
Crimpatrice manuale Premium prodotta in Germania
x 1 pz.
Pinza crimpatrice Per tubetti terminali

CRIMPZANG-AENDHUE-(35-50QMM)

ZEBRA
Crimpatrice manuale Premium prodotta in Germania
x 1 pz.
Pinze spelafili, regolabili

PINZA SPELAFILI AUTOMAT. 0,02-10MMQ

Regolazione integrata della profondità di taglio per una regolazione di precisione con diversi materiali isolanti
x 1 pz.
Crimpatrice con inserimento a 360° Per tubetti terminali con e senza isolamento

PINZA-P/TUB-(0,08-16,0QMM)-(16/4/360)

x 1 pz.
Crimpatrice con inserimento a 360° Per tubetti terminali con e senza isolamento

PINZA-TUB-TERM-(0,08-16,0SMM)-(16/T/360)

x 1 pz.
Crimpatrice con caricamento parallelo

PINZA-CRIC-TUB-TERM-(0,08-16MMQ)-(16/6S)

Per tubetti terminali isolati e non isolati