Tubo flessibile per aria compressa in PU
Tubo flessibile per aria compressa in PU
TUBO FLESS.ARIA PUR 11X16MM 10M
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Maggiore comfort di lavoro e una più ampia gamma di applicazioni
I tubi flessibili per aria compressa in poliuretano (PU) con treccia tessile interna sono notevolmente più leggeri, più flessibili e più resistenti all'attorcigliamento dei tubi in gomma PVC.
Nessun calo di pressione e massima resa nell’utilizzo
Le superfici interne lisce dei tubi flessibili prevengono la resistenza dell'aria e consentono un'elevata portata d'aria.
Elevata resistenza ai raggi UV e resistenza particolarmente elevata a olio, solventi e altre soluzioni non acquose
Inserti in tessuto robusti e rivestimento in poliuretano di alta qualità
- Non adatto per lavori di verniciatura.
- Non adatto per ambienti particolarmente umidi e per l'uso con acqua.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro tubo flessibile interno | 11 mm |
Diametro esterno tubo flessibile (A) | 16 mm |
Lunghezza (L) | 10 m |
Esecuzione | Concavo |
Raggio di curvatura | 60 mm |
Temperatura d'esercizio min/max | -20 a 60 °C |
Pressione di scoppio | 48 bar |
Pressione di esercizio max | 12 bar |
Colore | Rosso |
Materiale | Poliuretano |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.